こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的暑さ対策
適合本体No.7179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
詰め替え用保冷材(2個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
詰め替え用保冷材(2連結・1個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤
色ディープブルー
質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140
タイプ保冷剤入タイプ
横幅(mm)60
全長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性に優れ、衝撃にも強い。
凍結時の膨張による形状変化が少ない。
リブ付、台座付のため容器と密着せず清潔で空気対流が多く、保冷管理に優れています。
カラフルでソフトなデザインは滑らず手に優しい。
台座がカセットされ、ズレません。
材質CMC
RoHS指令(10物質対応)対応
安心できる品質と非常にリーズナブルな価格!!
質量(g)40
保冷時間(時間)2.8
フィルム厚さ(μm)55
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
材質CMC(カルボキシメチルセルロース)
寸法(縦×横)(mm)100×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
-15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ。超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。
仕様設定条件/室温24度、自然放置、冷凍庫で15時間冷凍されたもの
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)100×85
サイズ(mm)85×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。
用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。
セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1
材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン
寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50g×10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。
立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。
また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。
屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。
ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。
状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
色(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明
材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー
使用目的ムレ軽減
形状八角形
寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90
サイズフリー
質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材
タイプアルミ蒸着タイプ
幅(m)0.9
長さ(m)1.1
質量(g)118
トラスコ品番494-8751
材質ポリエチレン+アルミ
厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
トラスコ品番102-7381
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)119
厚さ(mm)38
間口(mm)247
縦(mm)247
横(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
スノーパックシリーズに水につけてから凍らせる保冷材シャリクールが新登場しました。
コンパクトで収納場所を取らないので様々な場所での在庫管理をお手伝いします。
抗菌ポリマーで使用が安心です。
片面が不織布なのでドリップシートとしても使用できます。
用途食品や飲料の鮮度保持に
材質フィルム:ナイロン・不織布、内容物:抗菌吸水性ポリマー
寸法(mm)52×75(1包/吸水前)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g/包)約25~26(吸水後)
1箱(5連×700本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。
この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。
ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg)
こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。
寸法(mm)55×125
材質不織布タイプ
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
手洗いOKの小さめサイズのお弁当にぴったりの保冷ランチバッグです。保冷剤の入れられるメッシュポケット付き。口元のスナップボタンで、中に入れる量にあわせてコンパクトにもなります。市販保冷剤を使用していただくことで、更に保冷効果が高まります。
質量(kg)0.1
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×13×16
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法手洗い
手洗いOKの小さめサイズのお弁当にぴったりの保冷ランチバッグです。保冷剤の入れられるメッシュポケット付き。口元のスナップボタンで、中に入れる量にあわせてコンパクトにもなります。市販保冷剤を使用していただくことで、更に保冷効果が高まります。ミッフィーのワンポイント入
質量(kg)0.1
色ライトブルー(ミッフィー)
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×13×16
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法手洗い
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP
外寸(mm)380×305×259
内寸(mm)347×277×248
ポケット数1列×18=18ポケット
底形状格子網目
収納物AH-512(18個)
折たたみ時の高さ(mm)107
使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.6
ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
エムザ 冷却 カラフェ 「フローフレンズ」
底に位置する保冷剤が、飲み物の冷たさを約4時間保ちます。
パーティ やイベント、ミーティングなどに最適な保冷剤付きカラフェ。
カジュアルでカラフル、ホームパーティーやイベントなどに最適。
容量(L)約1
材質AS樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム、ポリエチレン、その他/食洗機可
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×14×26
ヘルメット内部のハンモックに面テープで簡単取り付け出来ます。
帽子にも使えます。楕円型。
ポケットに入る保冷剤のサイズは10×8cmまでの物が使えます。
材質PP・ナイロン繊維・ボアテープ
使用後の手入方法中性洗剤で、手洗いで陰干し
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能
材質TPE、ABS、PP
色ウォーターブルー
質量(g)約240
穴数18
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ポケット付きでカンタン取付け
夏はクールに冬は暖かく!
背中の汗・ゴツゴツを解消!!
リュックパッドの厚み4mmのメッシュ素材と5mmのウレタン、2mmの消臭吸湿素材「シリカクリン」と2mmの滑り止め生地の四層構造
合計13mmのクッション性でゴツゴツからの解放!!
さらに新機能のポケット付きで保冷剤やカイロがすっぽり入ります!
特性クッション性、抗菌・防臭、吸汗速乾
材質シリカクリン、日本製ポリエステルメッシュ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色ホワイト
風量調整5段階
消費電力(W)(50/60Hz)50/57
首振りオートルーバー(左右80°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663
機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)
方式汲み上げ散布方式
付属品保冷剤パックx2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など
材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地
色ワサビ/グリーン
内容量(L)10.2
本体質量(kg)1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195
扉開閉方式はめ込み式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295
断熱材高密度発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
関連キーワード
1
2
次へ