5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)5.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。) 環境温度範囲(℃)20~25(推奨) 庫内容量(L)約15
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)13.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷