びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。
フタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質耐熱ガラス
容量(mL)120
質量(g)142
寸法(Φ×mm)底55.4×H79(口51.94)
底径(Φmm)55.4
1本(10本)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。
取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304
容量(L)2
アズワン品番5-139-13
口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
中身の確認が容易な半透明タイプです。
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250
種別ステンレスフタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-16
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
色茶
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
色透明
外栓共通共通摺合せ24
中栓共通共通摺合せ15
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
-90℃の冷凍保存が可能です。
収納位置に1~10、A~Jの番号付です。
材質PP
収納本数(本)100
適合バイアル寸法(mm)12×32
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器
トラスコ品番868-4139
材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム
色ナチュラル
容量(L)4.6
外寸法・幅(mm)163
外寸法・高さ(mm)177
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
おかずの保存に便利な正方形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり)
高さ(mm)(1個)65
質量(g)(1個)395
タイプスクエア
縦(mm)(1個)147
横(mm)(1個)147
1個(3個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり)
高さ(mm)(1個)64
質量(g)(1個)305
タイプラウンド
縦(mm)(1個)140
横(mm)(1個)140
1個(3個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
野菜炒めなどの保存に便利な長方形型の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:660(1個あたり)、実容量:450(1個あたり)
高さ(mm)(1個)62
質量(g)(1個)420
タイプレクタングル
縦(mm)(1個)137
横(mm)(1個)180
1個(3個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)
ねじ口規格(GL)GL-45
耐熱温度(℃)-196~+260℃
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
口形状ゴム栓口
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器
使用温度範囲(℃)0~70
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色茶
底形状平底
口形状ゴム栓口
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ