透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)約85
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。
トラスコ品番123-8930
材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
色白
入数(枚)10/袋
シートサイズ(mm)150×150
箱入数250枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
アクリルボア加工布を原手に使い、一般作業用手袋より暖かく二重防寒手袋よりも合理的な価格。汎用品として使いやすい手袋です。
用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途に
材質塩化ビニール、アクリル
厚さ(mm)10
色オレンジ+ブラック
質量(g)200
入数(双)1
機能防寒
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ
コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも
装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。
全長(cm)30
材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート
厚さ(mm)10
色グレー+オレンジ
入数(双)1
機能耐油・低温特性
手のひらまわり(cm)28
手の平幅(cm)14
クシャッとたためるポケットサイズ HYDAWAYタンブラー。【HYDAWAYタンブラー】は携帯や保温性に優れたお洒落な折り畳み式タンブラー。折り畳むとわずか2.5cmの超コンパクトサイズに!。素材の安全性やサステナブル(持続可能)な社会の実現にこだわった環境に優しいエコグッズです。Point01 セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。【HYDAWAYタンブラー】の容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mlのタンブラーに早変わり!。使いたい時にサッと使えるのって、便利だし、スマートですよね。飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、。ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。シリコンゴムだけでできたタンブラーと違い、。【HYDAWAYタンブラー】の飲み口部分は丈夫なステンレスを使用。ドリンクの重みで飲み口がへたれることもなく飲み心地も抜群です。またキャップ付きなので、ドリンクのテイクアウトで中の液体が漏れる心配も無用。付属のスリーブを使えば熱々のコーヒーでも素手で持ち歩きが出来、。冷たいドリンクで結露が付いて手が濡れることもありません。Point02 スリーブはケース兼用。バッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいてもホコリなどで汚れる心配がありません。また使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、。飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。Point03 ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。【HYDAWAYタンブラー】はシリコン製でありながら、。スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、。約80℃(175°F)のホットドリンクと約0℃(32°F)のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃(105°F)で温かさが残り、。アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃(46°F)なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、。炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。Point04 素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー。LFGB基準の安全設計。【HYDAWAYタンブラー】は使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても。体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。※BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。Point05 プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。【HYDAWAYタンブラー】は、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる。使い捨てプラスチックを減らしたい思いで生まれた商品。私たちが「使い捨てが当たり前」と思っているストローも。【HYDAWAYタンブラー】ではシリコンゴムで製作。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。【HYDAWAYタンブラー】を日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減り、。あなたもサステナブルな社会の実現に貢献できるのです。使用方法。組み立て方法:底を持って、下に引っ張る。折りたたみ方法:押しつぶす。たったこれだけ!
材質容器、ストロー:シリコンゴム
容量(mL)473
寸法(高さH×幅W)(cm)14×10
折りたたみ寸法(cm)高さ2.5×幅10
質量(g)213
材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)・304ステンレススチール
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油手袋 防寒 中厚手
モノタロウ
¥519
税込¥571
裏起毛タイプ、確かな安全性と暖かさ。
手に抜群にフィットする装着感で作業性に優れ、さまざまな作業にオールラウンドに対応します。
コストパフォーマンスに優れ、非常にリーズナブルな防寒手袋です。
材質ポリ塩化ビニール、アクリルボアー加工布
厚さ(mm)10
色ブルー・ブラック
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード