結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)18
質量(g)300
引張強度(N/25mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性・防食性
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。
仕様光沢なし
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18(対鉄)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様片面タイプ
トラスコ品番376-2793
質量(g)210
粘着力(N/10mm)13
剥離紙なし
特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)10
特性気密防水
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
こんなお得な商品も!
非粘着テープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質PVC
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、片面タイプ
質量(g)200
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)12
特性防水気密、耐候性
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)160
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
ペトロラタム系防錆・防食テープです。
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
基材不織布
主な用途保護用
引張強度(N/25mm)79
特性防錆、防食用
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
運転席側に対応。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
内装に合わせた黒ツヤ調とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
取り付けは、両面テープとツメでひっかけるだけの簡単取り付け。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。
収納式フード・フード調整ストッパー付
前立ファスナー&マジックテープ付
左内ポケット
前立には雨水の侵入を防ぐ水返し付
袖口マジックテープ付
左右裾調整ドローコード
種別ジャケット
混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100
機能防水・防寒
関連キーワード