21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水マテリアルエスレンコンテナ
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個) 材質ポリプロピレン・断熱材 サイズ深型 高さ(mm)256 質量(g)本体:2110、蓋:800 外形寸法(mm)483.×373 内形寸法(mm)372×305 深さ(mm)180
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

YHH-008-2-BK トランスポーテーションバッグ 保温機能付き ジョー・プリンス竹下 動画あり
食品宅配サービスの受け取りに最適な保温ボックス。 ダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。 難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。 反射テープがついています。 持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
幅(mm)395 高さ(mm)255 質量(g)2220 奥行(mm)310
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付 材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm)470 奥行(mm)380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38 エスコ品番EA917AA-30 材質EPP(発泡ポリプロピレン) 有効内寸(mm)550×315×191(H) 内寸法(mm)550×350×199(H) 外寸(mm)600×400×253(H)
1個
8,380 税込9,218
当日出荷

各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等) 仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm トラスコ品番277-6928 材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP 質量(kg)2.7 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

業務用の保温・保冷ボックスです。断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。
用途シャリ箱 トラスコ品番338-8274 材質外壁:PP、断熱材:発泡PS 幅(mm)557 イエロー 高さ(mm)174 奥行(mm)317 容量(L)23.6 有効内寸(mm)494×279×164 外寸(mm)557×317×202 内寸(mm)499×284×160 圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488) 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)317 外寸法・間口(mm)557 有効内寸法・間口(mm)494 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)164
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス 付属品Pボックス容器J-38×1 質量(g)約970 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360 TKG品番9-0171-0503 TKG品番(2017)6-0166-0303
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用 材質ポリプロピレン樹脂
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP) ブルー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン・断熱材 容量(L)20 外寸(mm)483×373×H256 内寸(mm)372×305×H180 耐熱温度(℃)0~80 収納の目安ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個) EBM品番4930400
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途シャリ箱 トラスコ品番338-8256 適合本体サンコールドボックス#23M 材質外壁:PP、断熱材:発泡PS 幅(mm)557 イエロー 高さ(mm)36 奥行(mm)317 容量(L)23.6 有効内寸(mm)494×279×164 外寸(mm)557×317×202 内寸(mm)499×284×160 圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488) 外寸法・高さ(mm)36 外寸法・奥行(mm)317 外寸法・間口(mm)557
1個
5,998 税込6,598
当日出荷