ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)25
仕様#25.5
幅(mm)910
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2739
質量(kg)4.2
線径(Φmm)0.45
番手25
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
トラスコ品番114-9056
材質鋼材(S45C)
全長(mm)175
質量(g)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせて、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくいです。
用途建築、保護調節、養鶏、土木、漁業、工業、造船、保温に
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
エスコ品番EA952AC-85
線径(Φmm)0.91
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)6~8(目安)
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用)
・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。
・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合)
・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。
・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置。グループ実験に最適です。
仕様熱源:ミニカイロ 10個、保温用ふた
付属品サンプルケース
型式KS
本体捕集ろうと(Φ135mm)、鉄製三脚(高さ110mm)、金網
1台
¥3,800
税込¥4,180
7日以内出荷
関連キーワード