再生紙使用マーク適合
グンゼのあったか肌着。
キルト編みで暖かい空気をたっぷり含み保温力アップ。
肌側綿100%でソフトな着心地。遠赤外線加工で保温性さらにアップ。
色ホワイト
混率(%)本体:(表裏)綿100、(中綿)ポリエステル100、袖口ゴム部:綿75、ポリエステル25
機能遠赤外線加工
生地ダイヤ柄キルト
再生紙使用マーク適合
正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色ネイビーブルー
幅(cm)23.5
材質ナイロン
質量(g)272
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。
用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ!
材質(主成分)セラミック備長炭、銀
寸法(mm)15×15×45
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)
色透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
目合い(mm)約17×17
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット
使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。
(保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYB-1
【医薬部外品】薬用入浴剤
【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。
成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
香り気分ほぐれる薬草の香り
有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹)
効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-52
湯の色にごり
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
1個(600g)
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード