開閉ベンチレーション付き。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)
レンズ両面防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン
質量(g)約108
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
機能マスク併用可、レンズ交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9521
質量(g)114
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
フレーム色ブラックシルバー
加工硬化処理
材質(フレーム)エラストマー、PP
レンズ厚さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。
ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。
耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
セット内容専用ポーチ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色クリア
視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式
レンズ両面防曇
材質(レンズ)セルロース0.8mm厚
材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン
質量(g)約102
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番753-9274
取付ヘルメット
質量(g)85
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×80×1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール
規格品JIS規格品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用
材質ポリカーボネイト
形状一眼型(ヘルメット取付型)
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット)MP型
質量(g)75
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂
質量(g)約105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、ストラップ:スプリング(カバー付)
形状一眼型
トラスコ品番445-4103
質量(g)127
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
機能めがね併用可、アイピース交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)58
タイプメガネ併用可
フレーム色イエロー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプB
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0007
消防活動、林野作業、飛来粉じん作業、コンビナート、土木建築、鉄鋼、造船、自動車、防災など、全産業向けに最適。
機能ヘルメット取付用Uタイプ、難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド、耐衝撃PC球面2mm厚・両面防曇アイピース、上下ダイレクトベンチレーション付、めがね・マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合救急帽
質量(g)125
フレーム色グレー
材質(フレーム)ポリプロピレン
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーグラス型差し込みタイプ。鼻パット一体形。一眼サイド一体形。上下自在式。前後調整可。
材質耐衝撃PCくもり止めレンズ
形状一眼型(ヘルメット取付用)
レンズ防曇
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
質量(g)55
方式オーバーグラス型差し込み
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く
レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番819-9536
長さ(mm)70
幅(mm)250
厚さ(mm)2
質量(g)65
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)73
幅(mm)180
高さ(mm)83
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色クリア
機能防傷加工有り、防曇加工有り
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)0.8
UV遮蔽率(%)99.9
ヘルメットに取り付けが容易です。
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
レンズ色クリア
広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104
適合機種X-9301
材質セルロースアセテート
コーティングnon-fogging
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質1820/ABS樹脂、ST#141・ST189/PC(ポリカーボネート)
ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。
ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
色白
質量(g/個)4.5
材質ジュラコン(R)
質量(g)9
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプA
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0007
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
透明性の高いシンプルなフレーム。
仕様ベンチレータあり
質量(g)98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×61
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質エンビ
材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm
材質(バンド)伸縮バネ
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番819-9535
長さ(mm)70
幅(mm)180
厚さ(mm)2
質量(g)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途ヘルメット用ゴーグル
付属品ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2
材質フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコン
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
材質ポリカーボネイト
形状一眼型(ヘルメット取付用)
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型
質量(g)85
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
材質ステンレス
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
レンズは上に跳ね上げが可能です。ヘルメットのフチに差し込んで使用します。
トラスコ品番819-9537
長さ(mm)80
幅(mm)240
厚さ(mm)1.5
質量(g)73
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
TRIPLE CROSS GOGGLE。トリプルクロスヘルメットにも合わせられるゴーグルが登場しました!。ビンテージモトクロスヘルメットには珍しいアウタータイプのゴーグルです。トリプルクロスヘルメットの独特な開口部にも合わせられ、風も避けられ、視界も良好。ヘルメットの美しい曲線と同様に、ゴーグルもゆるやかな曲線形状となっています。バブルシールドのような他にはない独特なフォルムに早変わり。通常のゴーグルと違い、トリプルクロスゴーグルは、装着時ヘルメットと一体型になっており、ヘルメットの脱着の際に、ゴーグルが邪魔になる事はありません。トリプルクロスヘルメットに使ってもヨシ、TQヘルメットのようなジェットタイプに使ってもヨシ。クラシックな見た目のヘルメットでも、機能性を損なうことなく快適にツーリングしよう。汎用性(一般のジェットヘルメットに使えます)。トリプルクロスヘルメット以外でも、汎用品としても通常ジェットヘルメットにもお使い頂けます。トリプルクロスゴーグルは、バイザー・シールド・ゴーグルの要素を併せ持ち、ヘルメットの雰囲気がガラリと変わります。さながらパイロットジェットのような装いになります。取り付けはゴーグルのようにヘルメットの外側にバンドを持ってきます。バンドの内側にはシリコン素材の滑り止めがあります。
サイズフリー【一般ジェットヘルメットにもお使い頂けます】
紫外線カット99%以上
機能ヘルメット取付用Uタイプ、MP型・野球帽型ヘルメット用、ステンレス製スプリングバンド交換可、側面溝付型ヘルメット用
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)95
規格JIS規格品
1個
¥4,698
税込¥5,168
11日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
付属品ヴィンテージゴーグル、耳カバー(取り外し可能)
サイズ(cm)フリーサイズ(57~61)
差し込みスライド回転式。UVカット&ブルーライト軽減。
仕様鼻部盛り上げ加工
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
質量(g)92
方式差し込みスライド縦回転
本体寸法(mm)80×240
透過率(%)(紫外)0.001以下(可視光)72、(赤外)64
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ