18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

正面上カマチに凹凸加工を施し、容易に名札シール(粘着)が貼り付けられるように配慮してあります。また、前部を特殊な形状に加工された縦仕切は、安全性と高い剛性を兼ね備えています。
材質スチール ニューグレー 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137 なし グリーン購入法適合 商品タイプ完成品
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

名刺の上に重ねて使用することで名刺にカラーマークでき、検索性がアップします。色付けが不要の時はカラーシートを名刺の裏へ入れ、見出しとして使います。
収納寸法(横×縦)(mm)93×57 寸法(縦×横)(mm)(中袋)179×110 寸法(縦×横×奥行)(mm)195×141×31 材質(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙 グリーン購入法適合
1冊
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)弁当袋 バイオじゃろ10 ランチ
エコ商品
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。 印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しい弁当袋です。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。 底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。 シャカシャカタイプのポリエチレン製弁当袋。
厚さ(mm)0.012~0.013 ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚×10袋)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM ねじ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。 地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。 底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。 水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。 シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(ベージュ色)。
種類レジ袋 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(100枚)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.28MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度(m)2000まで 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
739,800 税込813,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等 材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23) 硬度60°±5° 芯材SUS 色調黒(青強) グリーン購入法適合
1巻(20m)
144,000 税込158,400
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2 商品タイププリンター シリーズSatera 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388 本体質量(kg)約25(カートリッジを除く) 電源AC100V、15A、50Hz/60Hz 使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと) 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降) 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。 最大解像度プリント:9600dpi相当 動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm) メモリー2GB エコマーク認定番号21155004 ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分 給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚 排紙容量フェイスダウン:200枚 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1 エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A) 仕様256階調 インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W)150(稼働時) 本体質量(g)12500 インターフェースSerial ATA III、USB 3.0 メモリー容量4GB 搭載OSLinux グリーン購入法適合 RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)