SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)50
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製
表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
両面テープ付で簡単に取り付けが可能
材質発泡ポリウレタン
質量(g)680
長さ(m)1
形状コーナー用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード