カテゴリ

  • 安全保護具(1,209)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
  • 溶接用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業服(6)
  • 塗料(5)
  • 照明(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「保護メガネ オールクリア」の検索結果

1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴーグル RG-28 理研化学ゴーグル RG-28理研化学
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
柔らかくてフィット感の良いエラストマークッションで顔に優しくフィットします。球面レンズで広い視野を確保します。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理、レンズ交換可能寸法(mm)W175×H73質量(g)83フレームポリカーボネート、エラストマー機能めがね併用可能、マスク併用可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
巻き付きテンプル保護メガネ RK-32 理研化学巻き付きテンプル保護メガネ RK-32理研化学
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ソフトな巻き付き型テンプルなので顔に優しくフィットします。鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。約21gの超軽量タイプです。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W144×H42質量(g)21フレームTR90、ラバー材質(レンズ)ポリカハードコートA
オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学オーバーグラス保護メガネ RK-05理研化学
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
オーバーグラス保護メガネ RK-08 理研化学オーバーグラス保護メガネ RK-08理研化学
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。大きなレンズが上下左右をガードします。視野の広いシンプル形状です。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W168×H54質量(g)38フレームナイロン、PVC機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
ガスケット付保護メガネ RK-31 理研化学ガスケット付保護メガネ RK-31理研化学
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
粉塵をシャットアウトするガスケット付です。バンドを装着することでゴーグル並みの密着性で高い防じん機能柔らかいストレートテンプル採用鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W136×H47質量(g)42(ヘッドバンド含む)フレームポリカーボネート、ラバー材質(レンズ)ポリカハードコートAF
DN007PJジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメットDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-007PJ】カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備仕様あごひも:DリングサイズM規格SG規格標準装備品シールド・スピーカーホール
Pilina保護メガネ1クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ1クリアYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業粉じんや異物が多い作業現場温度差やマスク使用がある作業環境長時間の装着が求められる作業に上方向から異物が飛んでくるリスクがある作業に種別RC-170BK規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
Pilinaオーバーグラス1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaオーバーグラス1クリアYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。矯正眼鏡の上から装着できます。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業矯正眼鏡使用者向けの保護対策粉じん・飛来物のある軽作業や屋外作業に寒暖差のある現場・マスク使用環境に長時間の装着でも快適なフィットが必要な現場に種別RS-80B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ナイロンコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilinaゴグル1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaゴグル1クリアYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。レンズ内に十分な空間を確保しており、矯正眼鏡(幅139mmまで)の上からも装着しやすい形状です。マスク併用時にも干渉しにくい形状です。フィット感と使いやすさを両立させた着脱しやすいバックルタイプです。シンプルな構造で粉じんが溜まりにくく、洗浄しやすい形状です。接顔部は柔らかく、顔に跡が残りにくい形状です。奥行が浅い形状で、視野を広く保ちます。レンズカーブを緩やかにすることで、カーブの強さに伴って発生する「視界の歪み」を抑え、周辺部までスッキリ見える快適な視界を確保しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業消防作業石綿(アスベスト)作業 レベル3粉じんや汚染物質を避ける必要がある作業環境に矯正眼鏡を着用した作業者にマスクとの併用が多い環境に長時間使用する作業環境に視野を広く保ち、快適な視界を維持したい作業に種別RC-01B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2通気孔なし
Pilina保護メガネ2クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2クリアYAMAZEN(山善)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業施設点検作業インフラ工事にヘルメット着用が必須の作業現場に長時間着用が必要な作業者向け清潔感や制服との調和を求める現場に種別S-990規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilina保護メガネ3クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ3クリアYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)とバンドをワンタッチで交換出来ます。どちらも製品に含まれています。フレームにはソフトクッションを装備しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。注意:JIS規格に適合しているのはテンプルタイプのみです。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業や紫外線を避ける必要がある作業環境に長時間の使用が求められる作業に作業環境に合わせて調整が必要な現場にほこりや粉じんが飛びやすい現場に種別RV-710規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
ブルーハント L.S.D. DESIGNSブルーハントL.S.D. DESIGNS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
『水中をハントせよ!!』フィッシングシーンからアウトドアやドライブなど普段使いまで幅広く対応するワイドで角があるデザイン。ヒンジ付きのようなストレスのない開閉感、ズレ防止ノーズパッド付。フラット系レンズでレンズ端の歪みが少なくクリアな視界を確保。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム素材:プラスチック テンプル素材: プラスチック レンズ素材: プラスチック本体質量(g)25.8寸法(cm)高さ4.9 x 横幅14.8 x テンプル長さ13.8 レンズ高さ4.3 x レンズ横幅5.8
フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNSフィッシングルーペDフライマンL.S.D. DESIGNS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
『ただのフライマンじゃない!!』拡大レンズ搭載の"Fishing Loupe D.Flyman"ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。そのDフライマンにルーペタイプ(拡大鏡付き)が登場。レンズ下部にラインを結ぶ時やパッケージの小さな文字を読む時に有効な拡大レンズを搭載した釣り専用偏光サングラス型ルーペ誕生アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン 見えにくいライン結びや手元作業などで様々な悩みに。8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテートレンズ色スモーク20%本体質量(g)32.6寸法(cm)本体:高さ5.3 x 横幅14 x テンプル長さ12 レンズ部分:レンズ高さ4.5 x レンズ横幅6.1 ブリッジ幅:1.8紫外線防御率(%)99可視光線透過率(%)20
ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
軽量で通気性の高い偏光サングラス。調節可能なノーズパッドで激しい動きにも安心のフィット感。23gと軽量で柔軟性に優れ、調整ラウンドフレームと8カーブレンズが顔の輪郭に添い、雑光の入り込みやレンズ内部への映り込みを防止。可能なノーズパッドにより抜群のかけ心地。スポーティーなデザインで普段使いからフィッシング・サイクリング・ランニング・ゴルフなど様々なシチュエーションにマッチ。ズレを防止するラバーをテンプルエンドに配置。セミハードケース & マイクロファイバーレンズクロス付き。
仕様レンズカーブ:8C付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル: PC/ ポリカーボネイト レンズ: TAC /トリアセテート本体質量(g)23寸法(cm)本体: 高さ 3.9 x 横幅 14 x テンプル長さ 12.5 レンズ部分: レンズ高さ 3.9 x レンズ横幅 6.7 ブリッジ幅: 1.8 (調節可能) 67 □ 18 - 125
サーチ L.S.D. DESIGNSサーチL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。軽量&スリムシェイプでフィット感が高い! フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。 セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
材質フレーム・テンプル(PC /ポリカーボネート) レンズ(TAC /トリアセテート)本体質量(g)22寸法(cm)高さ: 3.8 横幅: 13.9 テンプル長さ: 11.8 レンズ高さ: 3.3 レンズ横幅: 6.4紫外線防御率(%)UV400nm /カット率99.9
VIVE Pro 2 HTCVIVE Pro 2HTC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。【5K解像度】両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。【120Hzの高リフレッシュレート】より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。【広い視野角と細かい調節機能】120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。【ルームスケールの精密なトラッキング】動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。【クリアな音声】3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。
仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時)セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用)入力内蔵デュアルマイクセンサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角FOV/最高120度(水平)スクリーンデュアルRGB 低残光性LCDリフレッシュレート(Hz)90/120オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル)コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子
VIVE Focus Vision CE HTCVIVE Focus Vision CEHTC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージセット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる)入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタンセンサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープバッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角(FOV)最大120度プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2スクリーンLCDパネル×2リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版]オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
かぶり型防災面 505R-N4 トーアボージンかぶり型防災面 505R-N4トーアボージン
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
〇直接または布帽子の上から装着するかぶり型防災面です(ヘルメット取付不可)〇上方からの危険物をガードする透明ヘッドカバー付き
質量(g)275寸法H(mm)285寸法t(mm)2寸法W(mm)260材質(シールド)アクリル
反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEARトーアボージン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇フレーム静電防止仕様、ヘッドバンドはシリコン性でクリーンルーム等に最適です〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)83寸法H(mm)88寸法D(mm)80寸法W(mm)192アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEARトーアボージン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)79寸法H(mm)93寸法D(mm)70寸法W(mm)179アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
反射防止&超防曇シール AR-100 トーアボージン反射防止&超防曇シール AR-100トーアボージン
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
〇防災面シールドへの光の反射や映り込み、曇りを低減しクリアな視界を確保する透明シールです〇平面カーブ形状のシールド専用(球面には貼れません)
質量(g)2寸法H(mm)100寸法D(mm)0.1寸法W(mm)200アイピースポリカーボネイト関連資料(2.26MB)
一眼式保護めがね S-980 SM リケン一眼式保護めがね S-980 SMリケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつなどから目を保護します。超軽量22gです。耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、ハードコート・シルバーミラーコートを施したレンズです。
用途クリアレンズで普段使いに仕様UVカット:○トラスコ品番467-0331材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)143高さ(mm)44奥行(mm)157フレーム色クリア紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)91
キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス保土ヶ谷電子販売
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
機能UVカット
キャプテンスタッグサングラス(偏光) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護するカジュアルなサングラスです。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
可視光線透過率(%)14
キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護するスポーツタイプのカジュアルなサングラスです。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
PURAVIDA-PURAゴーグル アリート(ariete)PURAVIDA-PURAゴーグルアリート(ariete)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14970-PBBNPuravida ゴーグルは、これまでの経験をもとに、極限の状況でもユーザーに優れた視界を確保します。透過率:CAT.0タイプ:PURAVIDA色[カラー]:ホワイト/ブラック型番:14970レンズカラー:クリアストラップカラー:ホワイト/ブラック
ホワイト/ブラックタイプPURAVIDA型番14970レンズクリア透過率(%)CAT.0ストラップ色ホワイト/ブラック
アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラスSUPLUS
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
明るい視界で目の健康を守るサングラス約99%以上紫外線をカット(※日本眼鏡普及光学器検査協会調べ)眩しさの一因であるブルー光線をカット(約25.6%カット)表面はもちろん、裏面から入る紫外線の反射もカットするダブルUVカット仕様(表面は約99%以上、裏面は約95%以上カット)明るいまま眩しさを抑え、コントラストがはっきりしたクリアな視界どなたが掛けても似合って頂けるように日本人の骨格に合わせてデザイン無色透明のレンズだからシーンを選ばずかけやすい強度があり軽量な高品質のβチタンをテンプルに使用驚くほど軽い約18g可視光線透過率89%紫外線透過率1.0%未満
用途ブルーライトカット、紫外線対策に。紫外線 ブルーライト メガネ メンズ レディース 男女兼用 偏光サングラス 偏光グラス付属品メガネケース、メガネクロス他材質レンズ:プラスチック(コーティング)、レンズ枠:プラスチック、テンプル:チタン(めっき・コーティング)
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン
879税込967
1個(200g)ほか
翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
オーバーグラス 1413000300 ROCKBROS(ロックブロス)オーバーグラス 1413000300ROCKBROS(ロックブロス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
メガネの上からそのまま掛けられる、洗練デザインの偏光オーバーグラス。眩しさを軽減し、クリアで快適な視界をキープ。
用途お手持ちのメガネにそのまま重ね掛けできる【偏光オーバーグラス】。近視用や老眼用のメガネの上から装着でき、視力をそのままに眩しさをカットします。もちろん、メガネをかけていない方でもサングラス単体としてご使用可能です。TAC偏光レンズが路面や水面の反射光を抑え、鮮明でコントラストの高い視界を実現。UV400仕様で紫外線をしっかりブロックし、目を保護します。さらに軽量設計で長時間の着用でも疲れにくく、ドライブや釣り、登山、キャンプ、サイクリング、ツーリングなど、幅広いシーンで活躍します。
防護グラス 保土ヶ谷電子販売防護グラス保土ヶ谷電子販売
999税込1,099
1本
6日以内出荷
耐衝撃・防塵・花粉対策に、また目に入る紫外線のカットに有用な防護グラスです。鼻パットとテンプルにラバー素材を使用したズレにくく快適なかけ心地です。
用途耐衝撃、防塵/花粉対策、紫外線対策材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル/鼻パット:ラバー素材質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×4.8
片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズミノル化学工業
1,198税込1,318
1式
8日以内出荷から10日以内出荷
●片面くもり止め加工●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●HMフェイスシールド(くもり止め加工なし)、HMアイシールドとフレームを共用できます。●日本製
材質シールド/PET(くもり止め加工)、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mm関連資料(1.03MB)
HMフェイスシールド クリア ミノル化学工業HMフェイスシールド クリアミノル化学工業
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製
材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mm関連資料(0.31MB) (1.11MB)
HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚ミノル化学工業
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製
仕様クリアセット内容フレーム1個+替シールド5枚材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mmアズワン品番65-0546-56関連資料(0.31MB) (1.11MB)
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
セーフティゴーグル 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適トーリックレンズにより広い視野を確保外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適狭い空間での作業に最適な小型サイズ外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティオーバーグラス クリア ミルウォーキーツールセーフティオーバーグラス クリアミルウォーキーツール
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ソフトなTPRゴム製テンプルアームで一日中快適標準的な度付き眼鏡の上にフィット外側に傷防止、内側にくもり止め加工落下する破片に対するクラス最高峰の保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド クリアレンズ アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド クリアレンズアリート(ariete)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14980-MC必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル透過率:CAT.0タイプ:WABI色[カラー]:グレー/ブラック内容量[数量]:本体のみ付属品:マイクロファイバーバッグ型番:14980使用上の注意:眼鏡同時装着不可レンズカラー:クリアストラップカラー:グレー/ブラック
付属品マイクロファイバーバッググレー/ブラックタイプWABIレンズ色クリア内容本体のみ型番14980可視光線透過率(%)CAT.0ストラップ色グレー/ブラック
オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0 アリート(ariete)オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0アリート(ariete)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14961-8KLS光に反応し、透明から暗色へと自動的に色を調節するライトセンシティブレンズです透過率:CAT.0 → CAT.1色[カラー]:ライトセンシティブ内容量[数量]:1枚型番:14961レンズカラー:ライトセンシティブ
ライトセンシティブレンズ色ライトセンシティブ型番14961可視光線透過率(%)CAT.0 → CAT.1
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら