カテゴリ

  • 安全保護具(124)
    • 1眼型 メガネ(43)
    • 2眼型 メガネ(23)
    • 通気孔付き ゴーグル(30)
    • 通気孔無し ゴーグル(6)
  • 学童・教育用品(8)
    • その他学童用実験器具/実験用品(8)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「保護メガネ メガネの上から」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pilinaオーバーグラス1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaオーバーグラス1クリアYAMAZEN(山善)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。矯正眼鏡の上から装着できます。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業矯正眼鏡使用者向けの保護対策粉じん・飛来物のある軽作業や屋外作業に寒暖差のある現場・マスク使用環境に長時間の装着でも快適なフィットが必要な現場に種別RS-80B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ナイロンコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。メガネの上から掛けられる跳ね上げタイプの偏光サングラス。トンネルや夜間など暗い場所でのご使用時にはレンズを跳ね上げることで明るい視界をすぐに確保します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
質量(g)30レンズ色スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×145×130フレーム色ブラック可視光線透過率(%)12
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
医療用保護メガネ KE-01プレミアム 興研医療用保護メガネ KE-01プレミアム興研
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82
セーフティオーバーグラス クリア ミルウォーキーツールセーフティオーバーグラス クリアミルウォーキーツール
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ソフトなTPRゴム製テンプルアームで一日中快適標準的な度付き眼鏡の上にフィット外側に傷防止、内側にくもり止め加工落下する破片に対するクラス最高峰の保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
ハチ対策キット エスコハチ対策キットエスコ
12,500税込13,750
1セット(11セット)
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
プロテクトゴーグル RichbondプロテクトゴーグルRichbond
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
めがねの上から装着可能。粉塵・切り屑だけでなく、飛沫からも目を守る、特殊空気孔を採用。曇り止め・UVカット機能有。
材質プラスチック樹脂、ゴム
保護めがね 日本製紙クレシア保護めがね日本製紙クレシア
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷
めがねの上から装着できます。4段階でつるの角度調節が可能です。
幅(mm)157高さ(mm)57質量(g)38適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート紫外線遮断率(%)0.999
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビュー bolleSAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビューbolle
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。トラスコ品番652-7818材質ポリカーボネート長さ(mm)90幅(mm)185高さ(mm)170規格EN166-EN170-UKCAレンズ色クリア適合規格EN166紫外線遮断率(%)99.9通気孔
安全ゴーグル E-Value安全ゴーグルE-Value
549税込604
1セット(2個)
3日以内出荷
軟質素材採用のフレームで顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質ビニールレンズクリア入数(個)2
安全グラス E-Value安全グラスE-Value
549税込604
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:ポリカーボネートレンズクリア紫外線カット99.90%
セーフティゴーグル 6X3 UNIVETセーフティゴーグル 6X3UNIVET
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
セーフティグラス テラモトセーフティグラステラモト
398税込438
1個
4日以内出荷
メガネの上から装着できる軽量タイプです。
材質ポリカーボネート質量(g)約48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×160×62
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
花の友 防じんメガネ 三共コーポレーション花の友 防じんメガネ三共コーポレーション
469税込516
1個
翌日出荷
粉塵や飛散物から目を保護粉塵・飛散物から目を保護メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布飛来物防護機能眼鏡併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)アセチロイド
セーフティーゴーグル TSKセーフティーゴーグルTSK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ヘルメットシェイダー TSKヘルメットシェイダーTSK
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm質量(g)27本体寸法(mm)56×146機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)レンズ厚さ(mm)2.2
SA-001 オーバー ゴーグル SUN UPSA-001 オーバー ゴーグルSUN UP
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メガネの上から着用可能
用途クリア
SA-001 オーバー ゴーグル SUN UPSA-001 オーバー ゴーグルSUN UP
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メガネの上から着用可能
用途ライトスモーク
JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ ミドリ安全JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズミドリ安全
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-37
ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ ミドリ安全ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズミドリ安全
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ理研オプテック
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。BSタイプ野球帽型ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF AMタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF AMタイプ理研オプテック
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。アメリカンタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF MPタイプ理研オプテック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングHF(ハードコート/防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF MPタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF MPタイプ理研オプテック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。MPタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF BSタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF BSタイプ理研オプテック
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。BSタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ理研オプテック
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。AMタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-HF 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-HF理研オプテック
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングHF(ハード/防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF理研オプテック
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から29日以内出荷
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)73幅(mm)180高さ(mm)83レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有りコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
保護メガネ RS-07 理研化学保護メガネ RS-07理研化学
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。(透明・透明曇り止めのみ)UV99%以上カット
質量(g)48
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 ミドリ安全JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工ミドリ安全
989税込1,088
1個
予約販売
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工ミドリ安全
4,698税込5,168
1個
当日出荷
優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテックレーザ保護めがね RSシリーズ理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14
レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
安全ゴーグル ハイパービジョンCB UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ハイパービジョンCBUVEX(ウベックス)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番553-2978材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら