塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用
形状ゴグル型
機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可
付属品カバーグラス2枚
質量(g)90
タイプメガネ併用可
規格EN 規格認定
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル
カバーグラスポリエステル
材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード