「保護メガネ 女性 曇り止め」の検索結果
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)26
規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア
仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番827-9787
材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状二眼型
質量(g)30
規格EN 規格認定
加工硬化処理
レンズ防曇
機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番64-8899-32
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。
レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズくもり止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリアー
材質(フレーム)軟質ビニール
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)
アズワン品番67-6631-23
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグル
トラスコ品番812-2013
長さ(mm)65
幅(mm)160
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル
高さ(mm)68
質量(g)42
タイプ小型
規格JIS T 8147規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カット○
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇
本体質量(g)約25
適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)
材質(レンズ)ポリカーボネート
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇
形状二眼型
寸法(mm)150×132~142×53
質量(g)30
レンズ色クリア
機能防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート)
アズワン品番3-7581-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策
仕様バンド:黒布バンド
形状密閉式ゴーグル型
寸法(mm)162×81×70
質量(g)64
レンズ色透明
型番N150-AF
機能防曇加工
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
質量(g)27
規格JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)2.2
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
質量(g)40
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
質量(g)50
仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品専用ポーチ
トラスコ品番422-8731
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65
加工硬化処理
機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能
材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)スモークグレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)20
タイプサイドシールドタイプ
規格ANSI Z87.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘルメットに取り付けられるタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)91
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)81
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0
質量(g)5
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
長さ(mm)165
幅(mm)135
高さ(mm)45
適合規格AS/NZS
フレーム色マットブラック
機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティングプラチナコーティングライト
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
作業シーンに合わせてバンドとテンプルを使い分けできるセットタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)<バンドタイプ時>81、<テンプルタイプ時>72
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)<バンドタイプ時>180×66×77、<テンプルタイプ時>178×66×174
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷