25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモトGREATTOOL 小型作業メガネ
女性や顔の小さい方向けの簡易作業メガネです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業 適合女性や顔の小さい方向け
1個
549 税込604
当日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン 質量(g)約30 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番2-9047-02
1個
279 税込307
当日出荷

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア 質量(g)27 規格JIS規格品(T8147) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート 質量(g)約44
1個
499 税込549
当日出荷

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 動画あり
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 質量(g)40 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトGREATTOOL 小型ゴーグルメガネ
女性や顔の小さい方向けの簡易作業ゴーグルです。
用途研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業 適合女性や顔の小さい方向け
1個
369 税込406
翌々日出荷

やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)51 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリ塩化ビニール アズワン品番64-5136-44
1個
339 税込373
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート) 寸法(mm)160×60×68 紫外線遮断率(%)99.99
1個
799 税込879
当日出荷

小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック セット内容専用ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)58 質量(g)48 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認 仕様防曇加工、UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)20 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)セーフティーゴーグル
間接ベンチレーションの構造により、ゴーグル内へ侵入する粉じん等を防ぎます。 浮遊粉じん、液体飛沫、または衝撃度の小さい飛沫物から作業者の目を保護します。 両面を防曇加工したFCレンズを使用し、ベンチレーションとの相乗効果で「くもり」の危険から守ります。 メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)クリア 質量(g)79 紫外線カット99.9%カット 奥行(mm)50(レンズ部内寸) 横幅(mm)187(レンズ部内寸) レンズセルロースアセテート 機能メガネ・マスクとの併用可能 材質(フレーム)軟質ビニール 縦(mm)最長部:65、最短部:40(レンズ部内寸)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6902 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状一眼型 機能防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色ブルー/黒 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4 仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番160-6469 質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226 バッテリー電圧(V)14.4/18 公称容量(Ah)2.5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書 種別本体・ケース付 質量(kg)1.5k バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷