フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズM
質量(g)22
寸法A(mm)50
寸法D(mm)33.4
寸法B(mm)17
寸法C(mm)138
白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。
確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。
ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。
メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。
フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース
材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート
色クリア
サイズL
質量(g)34
レンズブラウン15%UVカット
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。
仕様(レンズ)UVカット
機能フレーム角度・長さ調整可
形状二眼型
材質ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂
色本体:クリア レンズカラー:ブラウン
サイズDX
質量(g)34
奥行(mm)153~160
レンズ色ブラウン
寸法A(mm)58
寸法D(mm)47
寸法B(mm)15
寸法C(mm)115~125
外寸(mm)149
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番8-7463-04
材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。
確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。
ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。
メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。
フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース
材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート
色クリア
サイズM
質量(g)28
レンズブラウン15%UVカット
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。
確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。
ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。
メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。
フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース
材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート
色クリア
サイズS
質量(g)27
レンズブラウン15%UVカット
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
超軽量21g、長時間の装着でも疲れにくいです。ミラーUV400レンズで屋外でサングラスとしてお使い頂けます。花粉症対策、感染症対策にもオススメします。
形状二眼型
質量(g)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×142×161
機能防曇
材質(レンズ)ポリカーボネイトカラー両面防曇加工
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手術後の目を保護します。つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。
付属品交換用ヘッドバンド、ソフトケース
材質レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム
顔なじみがよく、患者様に違和感を与えない眼鏡タイプです。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
外来診療から処置まで、幅広い用途に使用できます。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
レンズ交換が簡単にできる設計です。
セット内容フレーム×1本、レンズ×2枚
種別眼鏡タイプ
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途女性・小顔の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズS
質量(g)19
寸法A(mm)50
寸法D(mm)31
寸法B(mm)15
寸法C(mm)134
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
サイズ64-9333-63
種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料クリア
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に
形状二眼型
機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工
質量(g)約25
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状一眼型
サイズレギュラー
質量(g)22
寸法A(mm)74
寸法D(mm)44
寸法B(mm)16
寸法C(mm)125
フレーム(mm)140
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート
質量(g)22
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア/オレンジ
アズワン品番64-8694-87
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード