粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番308-5597
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に
形状一眼型
寸法(mm)テンプル部:110
質量(g)約42
レンズ色クリア
機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ
レンズ幅(mm)145
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
1:軽量で衝撃に強い!。2:割れにくい!。3:メガネをかけたままで使える!。4:衝撃に強いポリカーボネイト製!。イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!。ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!
用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。
機能UV99.9%
材質ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87)
刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。
メガネを掛けたままでも装着できます。
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業
仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き
レンズ色クリア
形状2眼型
質量(g)25
規格ANSI Z87.1
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業
機能メガネ併用可
トラスコ品番859-8164
材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー
寸法(mm)180×74×89
質量(g)82
フレーム色シルバー
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ
レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用
肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
レンズ曇り止め加工、UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)87
材質(フレーム)PVC
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付
トラスコ品番812-2041
長さ(mm)143~162
幅(mm)163
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)44
規格JIS T 8147規格品
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
加工防傷加工、防曇加工
機能メガネ併用可能
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
角度調節○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。
浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用!
正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
用途安全メガネとして
仕様軽量、衝撃に強い
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×60
機能メガネ併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49
レンズVF plus+
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。
形状ゴーグル型
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
質量(g)74
フレーム色ブラック
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可、メガネ併用可
種別対浮遊・飛来粉じん
質量(g)108
フレームゴム(通気孔付)
フレーム色ブラック
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)90
材質(フチ)軟質ビニル
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
レンズ内面曇り止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)90
材質(フチ)軟質ビニル
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)163
形状一眼型
幅(mm)153
高さ(mm)48
質量(g)31
規格JIS T8147規格品
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色ダークグレー×ライトブルー
機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工
材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状ゴーグル型
色ベルト:ブラック レンズ:クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に
仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA
トラスコ品番856-9154
質量(g)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-56
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番553-2978
材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
レンズ色クリア
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認
仕様防曇加工、UVカット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)20
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番255-9302
レンズ色クリア
フレーム色トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング内側防曇
材質(レンズ)セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-60
紫外線カット○
特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。眼鏡をかけたままでもOK!
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに。
材質(レンズ):ポリカーボネート
色イエロー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○
レンズ曇りに強いVFコートレンズ
レンズ色クリア
トラスコ品番117-0053
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
質量(g)48
タイプオ-バ-グラスタイプ
規格JIS T8147
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色シルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色スモーク
アズワン品番64-3725-57
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ