マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)約110
規格EN 規格認定
適合規格EN166
加工硬化処理
アズワン品番8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
用途飛来物や粉塵からの目の保護
形状一眼型
機能傷付防止、防曇加工
材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー
規格JIS T8147合格
標準質量(g)43
メーカー商品コード7020279
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。
軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。
マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型
機能通気孔付、マスク併用可、UVカット
トラスコ品番126-3773
質量(g)75
レンズ色クリア
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)20
タイプサイドシールドタイプ
規格ANSI Z87.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート
質量(g)約85
規格EN 規格認定
適合規格EN166
アズワン品番8-5021-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途飛来物や粉塵からの目の保護
形状ゴーグル型
機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可
材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ
規格JIS T8147合格
標準質量(g)96
メーカー商品コード7010030
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。
トラスコ品番207-6511
セット内容ケース
幅(mm)190
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布
質量(g)130
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換
コーティング高性能曇り止めコート
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8681-92
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色スモーク
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。
用途作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用
長さ(mm)165
幅(mm)150
高さ(mm)47
レンズ色透明
適合規格ANSI
フレーム色ブラック&ブルー
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り
コーティングハード&防曇
テンプル色ブラック&ブルー
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9794
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)130
形状二眼
幅(mm)132
高さ(mm)44
レンズ色スモーク
適合規格EN/ANSI
レンズ赤×黒
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色レッド・ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード