眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット
仕様ノーズ調節可能
付属品セミハードケース、取扱説明書
適合大人用
質量(g)17
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
紫外線カット99.9%以上
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード