ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
メガネの保管、携帯に便利です。
材質ポリエステル
トラスコ品番445-5878
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×1×180
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
メガネの保管、携帯に便利です。
材質PVC
トラスコ品番762-3097
質量(g)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)61×162×58
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
トラスコ品番445-5894
質量(g)150
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×210
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メガネの保管、携帯に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×175
質量(g)75
材質/仕上ポリエステル
トラスコ品番445-5886
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。
保護メガネも入る大きさです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色ブラック
質量(g)57
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52
開閉ファスナー式
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
高さ(mm)168
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg)12
荷姿完成品
仕切板調整ピッチ2mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168
有効内寸法・奥行(mm)209
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
ハードグラスの破損・汚れを防ぐ。曇り・汚れを落とすレンズ拭き付
用途眼鏡収納用
材質(表地)ポリエステル
適合ハードグラスHG-1~6全シリーズ
トラスコ品番813-4888
本体質量(g)82
芯材EVA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
大きめメガネフレーム、サングラスに最適なフック付きメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色ブラック
質量(g)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×83×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×60
開閉ファスナー式
鼻あてなし
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
材質メタクリル樹脂
幅(cm)11.7
長さ(cm)20.5
高さ(cm)29
大型メガネ(オーバーグラス)も収納可能です。ベルトに吊り下げ可能です。
材質ポリエステル
トラスコ品番360-9359
質量(g)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)90×65×160(折りたたみ時)90×20×150
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カジュアルに気軽に使えるフック付きメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×62×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×47×47
開閉ファスナー式
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
レンズ内面曇り止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)90
材質(フチ)軟質ビニル
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。
約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります)
【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】
(1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。
(2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。
(3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。
(4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。
(5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。
(6)巣が壊滅する。
【ハチの巣コロリのこだわり】
誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。
しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。
よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。
【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
【組み立て方法】
(1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。
(2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。
【設置方法】
※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。
置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。
吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。
※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置方法】
巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。
予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。
【ハチの巣コロリの設置のタイミング】
予防:4月上旬から5月下旬
駆除:6月上旬から10月下旬
【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】
※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。
※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
【容器の回収方法】
ハチが周りにいないことを確認してください。
ハチが中に入っていないか確認してください。
容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。
内容液を流出させないように注意してください。
フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。
【駆除した巣の回収方法】
巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。
巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。
回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。
※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。
セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール
種別置き型
容量2個
シリーズハチの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111
使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。
有効成分フィプロニル
適合害虫スズメバチ
有効期間2週間
使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サングラスと合わせて携帯、財布など小物も収納できるサングラス用ショルダーケース。位置変更可能な仕切り板付き。耐水、耐衝撃性に強いEVA素材を使用。起毛素材の内生地は収納物を傷つけることなく、取り外し可能な内部の仕切りでスッキリ収納が可能。
用途小物入れ、メガネ入れ、サングラスケースなどに。サングラス めがね 眼鏡 メガネ 眼鏡入れ 眼鏡ケース サングラス入れ サングラスケース 保護ケース 小物入れ ポーチ アウトドア 耐水 おしゃれ
材質本体:EVA素材、ストラップ:ナイロン
質量(g)300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×7.5×18
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
色黒
トラスコ品番836-6649
幅(mm)190
高さ(mm)95
質量(g)32
奥行(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×95
2018年トラスコ掲載ページ6 0086
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362
寸法(mm)330×115×25
材質頭:ステンレス
タイプ先切金槌
頭径(Φmm)24-27(楕円型)
頭部長(mm)115
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
ベルトに取り付け可能な携帯用ケースです。安全かつ衛生的に保管できます。
用途めがねや手袋等、他の保護具も一時的に入れておく事ができ便利ですUVEX 2、3、x、2C、3V、sV、xVのイヤーマフに適しています
トラスコ品番818-7888
適合機種200002、2500041、2500042、2500043、2500046、2500047、2500048
幅(mm)150
材質/仕上ポリエステル
高さ(mm)150
質量(g)99
奥行(mm)125
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
アウトドアで携帯しやすい縦型のサングラスケース。
クッション性の高いEVA素材を採用し、強い衝撃から内部を保護。
片手での出し入れも簡単なマグネット式上蓋。
カラビナ&ベルトループ搭載のため、バックパックやベルトに装着可能。
眼鏡やサングラス以外の小物入れとしても使用可能。
用途眼鏡ケース、サングラスケース、小物入れとして。アウトドア、釣りなどに。
材質EVA
色ブラック
質量(g)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×18
1個
¥5,788
税込¥6,367
5日以内出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
関連キーワード