25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 動画あり
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
用途飛来物や粉塵からの目の保護 形状一眼型 機能傷付防止、防曇加工 材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー 規格JIS T8147合格 標準質量(g)43 メーカー商品コード7020279
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。 ゆがみの少ないワイドビューです。 フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。 眼鏡を着用したままの装着が可能です。 付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4870 質量(g)95 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状一眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110 JIS規格T 8147適合
1個
659 税込725
当日出荷

SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 動画あり
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g)25 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8731 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 加工硬化処理 機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット 材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181 レンズ防曇 調整機能長さ・角度調整可
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。 摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。 透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。
機能防曇加工 形状二眼型 材質フレーム/グリルアミドTR-90、レンズ/ポリカーボネート(くもり止) 質量(g)32 メーカー商品コード7010170/-F
1個
2,994 税込3,293
7日以内出荷

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研オプテックゴーグル M10C-VF
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途飛来物や粉塵からの目の保護 形状ゴーグル型 機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可 材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ 規格JIS T8147合格 標準質量(g)96 メーカー商品コード7010030
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g)約19 レンズ色クリア 寸法(cm)4.8×14.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SF401SGAF-RED JIS セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム) 動画あり
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状2眼型 質量(g)19 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JIST 8147合格。 防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。 従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。 摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。 透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。
レンズVF-Pコーティング 材質【フレーム】ポリプロピレン、【クッション】エラストマー、【バンド】ストレッチナイロンスパンデックス、【レンズ】ポリカーボネイト サイズF(フリー) 質量(g)82
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)