602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

文字内容保護具着用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

日本緑十字社サイン標識
材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 質量(g)190
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 穴数4 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-39
1枚
610 税込671
当日出荷

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。 トラスコ品番399-1926 材質PVCステッカー 取付ステッカー 質量(g)23 縦(mm)150 横(mm)100 表示内容保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用聴覚への障害の恐れあり。防音保護具を着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識 GEM
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途コロナ対策、感染症対策品として 材質PP 厚さ(mm)1 質量(g)162 縦(mm)600 横(mm)300
1枚
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体・ミラー:アルミ複合版 文字内容服装の確認をしましょう!! 保護具の完全着用 サイズ(mm)本体:横900×縦1200、ミラー:横300×縦900
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容保護具の着用紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容保護具の着用紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
319 税込351
当日出荷

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)150 横(mm)50 表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
1枚
499 税込549
当日出荷

保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。 仕様表印刷 付属品両面テープ6枚 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様つや消し 材質PET(銀地)ステッカー 寸法(mm)30×70 取付方式ステッカー 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
59 税込65
当日出荷

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(g)1300 寸法標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式単管クランプ固定 パイプ径(Φmm)42.7、48.6 横(mm)630
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステッカー 寸法(mm)25×70 取付方式ステッカー 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
69 税込76
当日出荷

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。 セット内容10枚1組 材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系 取付方式貼付タイプ 表示内容保護具着用管理責任者 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
639 税込703
当日出荷

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様安全ピン付、ヒモ付き 材質ヘリア製合成皮革 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390 取付方式安全ピン 入数(枚)1 表示内容保護具着用管理責任者
1本
579 税込637
当日出荷

ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5) 付属品安全ピン、ヒモ×2本 材質軟質塩化ビニール 取付方式ヒモ+安全ピン式 表示内容保護具着用管理責任者
1本
719 税込791
翌日出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)200×65 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)360×120 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

表示部が高輝度反射素材でよく目立つ! 社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール 表示部両面(235×240mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
RoHS
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に 取付粘着シール 材質ポリオレフィン 質量(g)5 縦(mm)80 横(mm)150
1枚
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー 取付方式粘着シールタイプ 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ペットフィルムステッカー 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容保護具の着用紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)