「保護用プロテクター」の検索結果
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)50
外装ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)88~120
耐切創性40N以上
全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです。
防刃防護板はNIJレベル1(25ジュール対応)となっているので安心して着用頂けます。
(人の出せる切創能力は25ジュールを下回るとされています)通気性の良いメッシュ素材を使用しており、外衣は洗濯可能で清潔に使用して頂けます。
包丁、両刃ナイフはもちろん、防御が難しいアイスピックも防ぎます。
わずか940グラムの軽量設計です。
肩、ウエスト部分で多少のサイズ調節は可能です。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応
サイズ防刃ベスト:フリーサイズ
1着
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。紫外線カット効果のあるレンズ保護フィルターです。レンズ部分をキズや汚れから保護します。透明な光学ガラスに紫外線カット効果、反射防止&撥水コートを施しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。
通気性に優れる背中メッシュ仕様。
種類ワークベスト
生地DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
仕様タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95
材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿
幅(cm)65
仕様首掛紐・腰紐付
種別前掛け
耐熱温度(℃)(素材)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ヘルメット用超安全プロテクターの本体のみです。
寸法(mm)200×260×25
アズワン品番64-9646-03
メーカー商品コード219817
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。
レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル
厚さ(mm)5.7
直径(Φmm)116
質量(g)182
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorrilla Glass® 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
材質アルミニウム、ガラス
質量(g)約0.8
本体厚さ(mm)約1.5
対応機種iPhone 14/14 Plus
コーティング撥水・撥油コーティング
特性指紋防止
材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。コーニング社製のGorilla Glass® 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
材質アルミニウム
質量(g)0.25
本体厚さ(mm)1.2
対応機種iPhone SE 3/2
コーティング撥水・撥油コーティング
特性指紋防止
材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorrilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。
スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
材質アルミ、ガラス
質量(g)0.4
本体厚さ(mm)1.5
コーティング撥水・撥油コーティング
材質(ガラス)コーニング社 ゴリラガラス 2320
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。
型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。
広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等
形状ローカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)NBR合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)約520(26.0cm)
機能耐油性
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorrilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。
スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。
材質アルミ、ガラス
質量(g)0.8
本体厚さ(mm)2
コーティング撥水・撥油コーティング
材質(ガラス)コーニング社 ゴリラガラス 2320
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
サイズ(cm)26.0~28.0
材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
トラスコ品番811-1749
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)
対応V4009、RT4009N
1組(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
サイズ(cm)26.0~28.0
材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
トラスコ品番811-1745
質量(g)155
寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
1組(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
トラスコ品番388-6836
材質超高強力ポリエチレン繊維
色ブラック
タイプパッド
寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
1セット(3枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)780(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
再生紙使用マーク適合
1足
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。
パソコン操作中の腕時計による擦れや指操作による汚れなどから本体機器を守ります。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
光の映り込みを抑え、本体の色に影響しにくい透明タイプです。
なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、トラックパッドとパームレスト部分をきれいに保ちます。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)(パームレスト部)95.2×100.1×2枚、(タッチパッド部)148.3×92.5
対応機種MacBook Air 15.3インチ(2023年モデル対応) ※2023年7月時点での情報です。
表面硬度3H
対応インチサイズ15.3
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
適合サイズ(cm)23.5~26.5まで対応
1足
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)720(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジ
トラスコ品番811-1746
サイズM
質量(g)140
寸法(縦×横)(mm)130×165(展開時)
適合サイズ(cm)23.5~25.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
トラスコ品番811-1752
サイズS
質量(g)80
寸法(縦×横)(mm)96×125(展開時)
適合サイズ(cm)22.0~23.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジ
トラスコ品番811-1750
サイズM
質量(g)120
寸法(縦×横)(mm)105×165(展開時)
適合サイズ(cm)23.5~25.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
トラスコ品番811-1751
サイズL
質量(g)90
寸法(縦×横)(mm)108×130(展開時)
適合サイズ(cm)23.5~25.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
両面マルチコートのベーシックタイプ。
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
材質アルミニウム
寸法(mm)157(W)×120(H)
質量(g)120
アズワン品番64-7994-86
1組
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
靴を傷つけにくい革巻き仕様です。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
トラスコ品番811-1747
サイズL
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)128×190(展開時)
適合サイズ(cm)26.0~28.0
アズワン品番65-2054-10
1組(2枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ