114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包 番手d37 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途いろいろ!食品用透明キッチン袋Mサイズ食品衛生に適したした安心・安全素材のポリ袋です。 食品の保存、食材やお菓子の小分け等に活躍、冷蔵・冷凍OKです。たっぷり150枚入り。 燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×350 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150枚)
499 税込549
当日出荷

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用 透明 種類平袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

220B ハイパースクレーパー 200 オルファ 動画あり
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。 エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。 保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。
用途各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋) 帯電による集塵防止(精密機械の包装) 電子機器部品包装 精密機器、電子通信関係現場用 引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装 発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋 形状平袋 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DESCO静電袋 SCS 1000
エコ商品
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.08 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH、0.1℃ 分解能0.1pH 付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm)160×40×17 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1pH(25℃) 精度(℃)±0.5(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命1000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー
エコ商品
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.03 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5 トラスコ品番485-8433 質量(g)575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)
エコ商品
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.05 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)200×300×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 RoHS指令(10物質対応)対応 面数2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)200×300×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 RoHS指令(10物質対応)対応 面数1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用 透明 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グランツ充電式LEDワークライト
エコ商品
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に 防水保護等級IPX4 付属品専用アダプター 寸法(mm)38×62×192 ブラック+ホワイト 材質(本体)耐熱樹脂 電源Li-ion専用電池 本体質量(g)約300(内蔵電池含む) 機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ 光源COBLED 充電時間(時間)約2~2.5 明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仙台銘板クッションドラム
エコ商品
赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。
赤白 付属品水袋5個 質量(kg)約7(水袋不挿入時) 寸法(Φ×mm)570×810 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)Φ345
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

閉じる用の封緘シール付き便利な宅配袋「ロジ袋」。 透けないのでプライバシー保護も安心。 様々な配送会社に対応してます。 晒し100gで安心の強度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業スピーディータイ
エコ商品
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質66ナイロン製 幅(mm)13 全長(mm)752 タイプ屋内用 長さ(m)0.752 使用温度範囲(℃)マイナス40~85 結束径(Φmm)40~200 ストラップ幅(mm)13 ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)バイオじゃけん10
エコ商品
バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。 国産で安心安全の食品衛生法対応。
用途食品用・保存用 透明 種類平袋 入数(枚)100 加工バイオPEエンボス マチ(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(100枚)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)PP食パン エコタイプ
エコ商品
透明性、光沢性のあるポリプロピレン製の食パンの個包装に最適なパン袋 国産で安心安全の食品衛生法対応
厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000枚)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今村紙工ウッドスプーン PP完封
エコ商品
人気の木製スプーンです。 PP袋入りなので衛生的にも安全。 使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。 包装形態個包装 材質 入数100本 寸法(mm)155 種別スプーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。・被せやすいガゼット袋。・中身を確認しやすい透明タイプ
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)500 素材LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1式(100枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ10
エコ商品
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。 印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しいレジ袋です。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚×10袋)ほか
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木・建築作業用地下足袋 特殊樹脂製先芯で衝撃や圧迫からつま先を保護 素足感覚で踏ん張りもきく 底を縫い付けているので剥がれにくい ファスナタイプで脱ぎ履き簡単 ゴム底で滑り軽減 かかとへの衝撃を吸収するスポンジによりかかとや膝への負担を軽減します 高所作業を考慮した底意匠 アッパー素材に綿を使用し通気性が良く水分の吸湿や発散性に優れる
形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークNNエコパック
エコ商品
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプ薄口のレジ袋です。
用途買い物用レジ袋 種類レジ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚)ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4
エコ商品
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)
エコ商品
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途瓶用レジ袋 厚さ(mm)0.03 種類レジ袋 入数1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み80ミクロン)
エコ商品
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用 透明 種類平袋 入数(枚)500(50枚外袋入り、250枚化粧箱入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのみそ汁用レジ袋です。
用途カップ用レジ袋 種類レジ袋 厚さ(mm)0.015 幅(mm)90 高さ(mm)270 マチ(mm)70 入数2000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚)
6,498 税込7,148
6日以内出荷