カテゴリ

  • 安全保護具(46)
    • かぶり型(11)
    • ヘルメット取付型 シールド(防災面)(30)
  • 救急・衛生(48)
  • 制御機器(33)
  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 塗料(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • テープ(8)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「保護面 薬品」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
ビバスーパーラインテープ ビバビバスーパーラインテープビバ
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番469-3111材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20
Gs酵素【植物活液】 タバタ(Tabata)Gs酵素【植物活液】タバタ(Tabata)
14,980税込16,478
1個(10L)ほか
4日以内出荷
Gs酵素は肥料ではなく、植物の栄養分吸収に重要な役割をもつ有益微生物の増殖促進を担っています。厳選した国産原料を使用し、安全安心にこだわった製品。液肥との混用で更に効果が高くなります。家庭菜園の土作り・野菜栽培・果樹園・水稲・果樹などに。観葉植物・鉢物・プランター等、葉面散布でツヤや色合いが鮮やかになる事が期待できます。・成長促進・・・・・大きくなる・収穫量向上(収穫量4割増の実績)・品質向上・・・・・味がよくなる・免疫力UP・・・・・病気に強くなる・体力増強・・・・・根張りが良くなる・コスト削減・・・施肥の効率化※肥料の三大要素といわれる窒素・リン酸・カリはほとんど含まれません。化学薬品等一切不使用。※全ての植物に1,000倍希釈が目安です。※Gs酵素は生きています。冷暗所での保管で長期保存も可能です。※計量したキャップは水で洗い、ボトルの口は清潔にしてください。※希釈した液は2~3日中にお使いください。※肥料は従来通りご使用ください。
用途生産者様向けの植物活性液です。成分窒素:1.16% / リン酸:0.48% / カリ:1.48% / 石灰:0.02% / 苦土:0.13% / 有機炭素:11.30% / カルシウム:200mg/kg / 亜鉛:19mg/kg / 糖度:41度 / PH:4原材料サツマイモ米麦等 / (国産原材料使用)
カテーテル固定用パッチ グリップロック 林寺メディノールカテーテル固定用パッチ グリップロック林寺メディノール
57,748税込63,523
1箱(100枚)
5日以内出荷
面ファスナーを採用し手袋を着用したまま簡便に貼替え(ラインの調整)が可能です。様々なラインを安全かつ容易に固定します。面ファスナー内側の接着面がラインチューブの上下に接着し動きを最小限に抑えて安全性を確保します。
仕様汎用型 100枚入材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤アズワン品番68-0587-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001医薬品医療機器等法一般医療機器
アブゴーズ 200枚入 Yamato(大和工場)アブゴーズ 200枚入Yamato(大和工場)
1,998税込2,198
1箱(200枚)
5日以内出荷から13日以内出荷
●綿100%のガーゼを折りたたんだ未滅菌の製品です。●皮膚創傷などの保護、液の吸収、出血の抑制等。●4辺から乱糸が脱落しにくいように裁断面を内側にして折りたたんでいます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000014医薬品医療機器等法一般医療機器
植樹防根シート 谷口産業植樹防根シート谷口産業
24,980税込27,478
1個(50m)
6日以内出荷
屋上緑化の耐根用として最適です。強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。
用途根茎調整用資材です。屋上緑化の根茎の侵入を防ぐ為に使用します。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.3長さ(m)50質量(g/m2)275
ルートストッパー Ver3 谷口産業ルートストッパー Ver3谷口産業
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。
用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン厚さ(mm)0.88関連資料(0.37MB)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,229税込4,652
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,229税込4,652
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,029税込3,332
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,029税込3,332
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
プリベンションプラスガウン マスク付 XXL 1ケース 24枚入 メドラインプリベンションプラスガウン マスク付 XXL 1ケース 24枚入メドライン
65,518税込72,070
1ケース(24枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXXLアズワン品番69-1234-84
プリベンションプラスガウン マスク付 XL 1ケース 26枚入 メドラインプリベンションプラスガウン マスク付 XL 1ケース 26枚入メドライン
67,598税込74,358
1ケース(26枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXLアズワン品番69-1234-83
プリベンションプラスガウン マスク付 M 1ケース 27枚入 メドラインプリベンションプラスガウン マスク付 M 1ケース 27枚入メドライン
63,178税込69,496
1ケース(27枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズMアズワン品番69-1234-81
プリベンションプラスガウン マスク付 L 1ケース 26枚入 メドラインプリベンションプラスガウン マスク付 L 1ケース 26枚入メドライン
64,218税込70,640
1ケース(26枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズLアズワン品番69-1234-82
プリベンションプラスガウン XXL 1ケース 24枚入 メドラインプリベンションプラスガウン XXL 1ケース 24枚入メドライン
62,398税込68,638
1ケース(24枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXXLアズワン品番69-1234-80
プリベンションプラスガウン XL 1ケース 26枚入 メドラインプリベンションプラスガウン XL 1ケース 26枚入メドライン
64,218税込70,640
1ケース(26枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズXLアズワン品番69-1234-79
プリベンションプラスガウン M 1ケース 27枚入 メドラインプリベンションプラスガウン M 1ケース 27枚入メドライン
59,668税込65,635
1ケース(27枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズMアズワン品番69-1234-77
プリベンションプラスガウン L 1ケース 26枚入 メドラインプリベンションプラスガウン L 1ケース 26枚入メドライン
60,838税込66,922
1ケース(26枚)
5日以内出荷
PreventionPlusの3層構造だからできる、高いバリア性と快適性の両立面ファスナーとひもの併用により、襟まわりをしっかり固定袖の加工には縫い目のない超音波接着を採用11種類の薬品に対する耐性試験に合格安全性と着心地を追求したAAMIレベル4適合の手術用ガウン外層のスパンボンド不織布がしっかり撥水中間層の微孔フィルムが液体、血液、ウィルスをブロックしながらガウン内側の蒸気を透過術者の肌に触れる素材には柔らかいスパンボンド不織布を採用
サイズLアズワン品番69-1234-78
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
2,298税込2,528
1袋(50本)
4日以内出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです特長・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKSTカタログ(0.16MB) RoHS2証明書(DKST)(0.12MB) 非含有証明書(DKST)(0.07MB)ループ引張強度N(LBS)600(135)
滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋) オオサキメディカル滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋)オオサキメディカル
898税込988
1箱
6日以内出荷
個包装の滅菌済 竹製舌圧子です。成長が早く、二酸化炭素を効率的に吸収して酸素を放出する、環境にやさしい竹素材を使用しています。1本ずつ包装・滅菌されているため、清潔に使用できます。面取り加工をしているため、安全に使用できます。小入数でコンパクトなパッケージのため、机や回診車に置いてもスペースをとりません。紙製の滅菌バッグのため、分別の手間がありません。
材質厚さ(mm)1.9寸法(mm)16×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000113医薬品医療機器等法一般医療機器
ラビンエイド 100枚 白十字ラビンエイド 100枚白十字
529税込582
1個
12日以内出荷
標準サイズの救急絆創膏です。絆創膏サイズ:19mm×72mm
用途創傷面の保護質量(g)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000025医薬品医療機器等法一般医療機器
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクスフロアトップ#8500 コンクリート床用アトミクス
9,098税込10,008
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
PVCバインダー TAKIGEN(タキゲン)PVCバインダーTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。
用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8 エクセン超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8エクセン
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6全高(mm)96~124対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48シリンダ外径(Φmm)23ピストン径(Φmm)外径:8振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM協和
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-F
PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット IDカードホルダー・Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLSID RA3-UP4シリーズミドリ安全
9,398税込10,338
1個
18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●600g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLS RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面 SC-19PCLS RA3-UP4シリーズミドリ安全
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●540g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-19PCLVS RA3-UP4シリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow・クリアバイザー・シールド面・通気孔 SC-19PCLVS RA3-UP4シリーズミドリ安全
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●550g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用
リプラギコイルストッパー 川瀬産業リプラギコイルストッパー川瀬産業
4,498税込4,948
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
耐久性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品の転がり防止に!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、強度保持の為、鉄枠などと併用しての使用を推奨しています。
防災面用 スペアレンズ 山本光学防災面用 スペアレンズ山本光学
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
対応製品:YF-300、YF-301防災面面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ 山本光学ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ山本光学
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-304用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7201材質/仕上アクリル質量(g)190レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面ヘルメット取付タイプ 山本光学防災面ヘルメット取付タイプ山本光学
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1956材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258タイプひさしなし防災面スタンダードタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ スペアレンズ 山本光学防災面バブルタイプ スペアレンズ山本光学
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-380B用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7204材質/仕上アクリル質量(g)90レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1937材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)213タイプひさし付防災面バブルタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ 山本光学防災面バブルタイプ山本光学
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1959材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ 山本光学耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ山本光学
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-323用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7202材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)190レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
リプラギコイル台 川瀬産業リプラギコイル台川瀬産業
52,980税込58,278
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品! 円柱状の製品保管に! SDGsの取り組みに貢献! 3型は取っ手用に凹みが8カ所ついています。 リプラギ製品には以下の特徴があります。 『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。 『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。 『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。 『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。 『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。 『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。 『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。 『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。 『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。 曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。 温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。 個人宅への配送は不可です。
仕様●サイズ(mm):60H×500W×1,600L●重量(kg):29.5●設置コイル径対応可能範囲(mmΦ):900~1,900アズワン品番67-5773-47
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら