ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
形状かぶり型防災面
仕様作業帽装着用、ひさしなし
トラスコ品番128-4959
色透明
質量(g)201
レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2
材質(レンズ)アクリル
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。
形状ヘルメット取付型防災面
仕様ヘルメット取付金具付
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型
トラスコ品番128-4941
質量(g)216
レンズ色クリア
対応MP型対応
材質(レンズ)アクリル
装着方法ヘルメット取付
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
様々なヘルメットに装着可能なマルチ取り付けタイプ 眼や顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合適合ヘルメット:MP型、前ひさし型(リブ小型・リブ大型・溝付型・深溝付型)
種別ひさしなし
色透明
質量(g)216
対応MP型対応、溝付型対応
レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2
材質(フレーム)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
質量(g)200
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
適合頭囲(cm)58~80
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。
アズワン品番8-5333-01
仕様直接かぶり型、レンズ交換可
トラスコ品番324-1947
形状かぶり型防災面
寸法(mm)H200×W210
質量(g)114
機能軽量、曇り止めシールド
材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。
レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能
材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)
トラスコ品番788-7230
質量(g)26
タイプシールドタイプ(Lレンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用。優れたコストパフォーマンスを実現。バガスとは、砂糖を搾った後のサトウキビの搾りカスから作られた紙。非木材紙として、森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用されています。ワンタッチ操作の面ファスナー付き。折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。図面などの出し入れがスムーズです。
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様クラフト
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
関連キーワード