外径(Φmm)60
光源LED
外径(Φmm)60
光源LED
規格CE適合品、UL認定品
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオ-プンコレクタ
引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本
引出し線長さ(mm)500
音色ブザー無し
規格CE適合品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付直付け
点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1
動作点灯(点滅)
保護構造IP64
外径(Φmm)130
光源LED
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60
光源LED
材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂
信号線接点容量DC24V以上 25mA以上
保護構造IP65 (正方向取付時)
外径(Φmm)130
光源LED
外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式点滅、水平G
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:有
点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード