67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)調光・調色信号線
仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付 長さ(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P タイプ5Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
679 税込747
当日出荷

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103 規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)805(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット 使用距離範囲(m)約5 受信可能距離約±30度 基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数(中心)約38kHz 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091 カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 調光方式PWM 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)0~30 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光方式PWM 適合信号線:OA 076 091 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□680 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)720×720 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付/埋込兼用型 タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型 明るさFHP32W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□500 皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%)PWM 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)37.9 寸法(幅W×高さH)(mm)540×540 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP32W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□450 皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)29.1 寸法(幅W×高さH)(mm)475×475 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×4灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 消費電力(W)73.7 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
エコ商品
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付埋込型 タイプ省電力タイプ 明るさFHP45W×3灯 本体 埋込穴(Φmm)□600 皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)PWM 取付可能天井厚(mm)3~25 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)56 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー日産 ピン数(ピン)12P タイプ12Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷

日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー日産 ピン数(ピン)4P タイプ4Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
729 税込802
12日以内出荷

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
279,800 税込307,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
349,800 税込384,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。 CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。 更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)93(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)340 規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)119(12V)、65(24V) 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)