50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)1200 トラスコ品番360-9952 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5992 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4 最大締付トルク(N・m)1470 トラスコ品番816-6743 全長(mm)525 質量(kg)9.2 タイプピンレスハンマー 使用空気圧力(MPa)68 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)3800 ホース取付口Rc1/2 排気方向上方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷


極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))91 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850 質量(kg)1.57 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 アズワン品番64-8685-30
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に 最大トルク(N・m)1200 差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)25 全長(mm)220 全高(mm)200 質量(kg)3.5 空気消費量(m3/min)1.36 騒音レベル(dB(A))92 振動(a)S2.11.2 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。 トラスコ品番828-7047 質量(kg)1.17 2018年トラスコ掲載ページ5 0435
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)100~450 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4338 全長(mm)178 質量(kg)2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.4 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))91 能力ボルト径(mm)18 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))93 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1個
49 税込54
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29 税込32
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷


1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番31 関連資料部品図(0.71MB) 1台使用個数1
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番33 関連資料部品図(0.74MB) 1台使用個数1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)145 質量(kg)1.1 最大トルク(N・m)510 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900 空気消費量(L/min)650 空気取入口Rc1/4 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 調整機能強さ:左右3段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

用途ボルト・ナットの脱着作業 最大締付トルク(N・m)1200 トラスコ品番857-7729 全長(mm)366 質量(kg)3.9 タイプツインハンマー 空気消費量(m3/min)1.36 アンビル(mm)長さ:148 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc/3/8 排気方向後方
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5993 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)198 質量(kg)1.15 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)175 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)850 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.873 能力ボルト径(mm)18 振動11.4/1.6m/s2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)60 トラスコ品番398-1479 全長(mm)159 質量(g)630 タイプダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.14 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.05 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ) 全長(mm)220 質量(kg)3.5 差込角(mm)25.4角 最大トルク(N・m)1200 騒音値(dB)92A 空気消費量(m3/min)1.363 エアーインレット0.375 能力ボルト径(mm)25 振動11.2
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷