カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(120)
    • 工業用潤滑油(62)
    • オイルコンパウンド(46)
  • 接着剤・補修材(105)
    • 液状ガスケット(77)
    • シーリング(24)
  • 電気材料(5)
    • 収縮チューブ(5)
  • 塗料(26)
    • 塗料うすめ液/処理剤(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「信越化学」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920信越化学工業
7,998税込8,798
1箱(90g×1本)ほか
15日以内出荷
1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など淡黄色~透明タイプアルコール型絶縁破壊電圧(kV)23引張強度(MPa)0.5指触乾燥時間(分)7硬さ(デュロメータA)25外観液状硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm切断時伸(%)150吸水率(%)0.1>粘度(Pa・s)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗値12TΩ・m
2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B信越化学工業
39,980税込43,978
1セット(1kg×2缶)
60日以内出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業
4,298税込4,728
1個(1個)
3日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個(1個)
翌日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,598税込1,758
1個(1個)
6日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)信越化学工業
8,498税込9,178
1本(1kg)ほか
39日以内出荷
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製OWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
3,898税込4,288
1缶
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
5,998税込6,598
1缶(1kg×1缶)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
シンエツパッチシール 信越化学工業シンエツパッチシール信越化学工業
8,998税込9,898
1巻ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
パッチテープトウメイ 信越化学工業パッチテープトウメイ信越化学工業
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃):-40~180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(1kg×10缶)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450信越化学工業
10,980税込12,078
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420信越化学工業
11,980税込13,178
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ信越化学工業
17,980税込19,778
1箱(5枚)
30日以内出荷
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオリゴマー 信越化学工業シリコーンオリゴマー信越化学工業
12,980税込14,278
1缶(1kg)
10日以内出荷から18日以内出荷
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤など有効成分1危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
放熱用オイルコンパウンド G-777 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777信越化学工業
14,980税込16,478
1本(90g×1本)ほか
10日以内出荷
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV 信越化学工業1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV信越化学工業
7,198税込7,918
1本(150g×1本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用引張強度2.9MPa難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)(23℃)1.58指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)60硬化方式縮合(オキシム)外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応伸び切断時:2
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D 信越化学工業エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D信越化学工業
7,798税込8,578
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。
用途排水、樹脂重合時など比重(25℃)1.01有効成分38%外観乳白色液体希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)低危険物の類別非危険物
シリコーングリース(プラスチック潤滑用) 信越化学工業シリコーングリース(プラスチック潤滑用)信越化学工業
26,980税込29,678
1缶
当日出荷
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑に。トラスコ品番814-8121材質主成分:シリコーン系白~淡黄容量(kg)1ちょう度306容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型) 信越化学工業熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)信越化学工業
8,898税込9,788
1本
当日出荷
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
用途シール、固定用に。トラスコ品番177-2162材質主成分:シリコーン容量(g)130危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量130g性状ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)信越化学工業
9,798税込10,778
1缶ほか
20日以内出荷
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) 信越化学工業フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)信越化学工業
15,980税込17,578
1本
18日以内出荷から28日以内出荷
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下使用温度範囲(℃)-30~+200ちょう度(25℃/混和)296比重(25℃)1.5滴点(℃)259揮発分(200℃×24h)1.4%外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(200℃/24h)3.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース適合用途耐溶剤潤滑用
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176 信越化学工業耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176信越化学工業
13,900税込15,290
1本(1kg×1本)ほか
17日以内出荷
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。比重(25℃)1.03粘度(25℃)9100有効成分100%外観淡褐色不透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオリゴマー 信越化学工業シリコーンオリゴマー信越化学工業
12,900税込14,190
1缶(1kg)
11日以内出荷から18日以内出荷
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系荷姿1缶(1kg)RoHS指令(10物質対応)対応
2液型放熱ポッティング材 KE-1285P 信越化学工業2液型放熱ポッティング材 KE-1285P信越化学工業
29,980税込32,978
1セット(1kg×2缶)ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途放熱ポッティング仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80配合(比率)100:100難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)硬さ(デュロメータA)(硬化後)51硬化方式2液加熱型外観A剤:灰黒色 B:灰白色熱伝導率(W/mk)0.86粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間120℃×1h
熱伝導性RTVゴム (要冷蔵) 信越化学工業熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)信越化学工業
16,980税込18,678
1本(200g×1本)
16日以内出荷
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど難燃性UL94:V-0 (0.8mm)密度(g/cm3)(23℃)2.92硬さ(デュロメータA)75外観灰色硬化条件1液付加(加熱)熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)120℃×1粘度(Pa・s)80保管環境要冷蔵:10℃以下危険物の類別非危険物入数1本(200g)RoHS指令(10物質対応)対応
2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ信越化学工業
56,980税込62,678
1セット(0.9kg×2本)
19日以内出荷
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状荷姿900gカートリッジ配合100:100硬化条件25℃×24h危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)信越化学工業
6,998税込7,698
1本(100g)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(g)100(1本)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)信越化学工業
25,980税込28,578
1缶(1kg)
12日以内出荷
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(kg)1(缶)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール用 2液型液状シリコーン 信越化学工業LEDモジュール用 2液型液状シリコーン信越化学工業
33,900税込37,290
1セット(1kg×2缶)ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど仕様ワンポイント:透明、接着硬化方式不可型外観無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
高真空用グリース 100g入 GRSシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空用グリース 100g入 GRSシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●内容:信越化学 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-51アズワン品番65-8687-59危険物の類別非危険物
2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ信越化学工業
41,980税込46,178
1セット(0.9kg×2本)
19日以内出荷
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状A:白灰色/B:ピンク硬さショアOO(硬化度):42配合【比率】100:100比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)硬化条件25℃×24h粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169熱伝導率(W/mk)5.1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
シリコーン複合パウダー 信越化学工業シリコーン複合パウダー信越化学工業
29,980税込32,978
1箱(1kg)ほか
62日以内出荷から69日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上仕様含水率(%):0.1形状球状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
シリコーンゴムパウダー 信越化学工業シリコーンゴムパウダー信越化学工業
18,980税込20,878
1箱(1kg)ほか
69日以内出荷
一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30
シリコーンレジンパウダー 信越化学工業シリコーンレジンパウダー信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
69日以内出荷
一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上仕様含水率(%):1形状球状比重(真比重)1.3粒径(μm)2屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g粒度分布1~4(μm)
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ信越化学工業
999税込1,099
1本
当日出荷から16日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M信越化学工業
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮前内径(Φmm)15.0~18.5コード177-2878収縮温度80℃~収縮率(%)50アズワン品番64-5051-89収縮後内径(Φmm)7.3~9.0耐電圧(V)20000収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら