手帳やパーソナルノートに多く使われている「クリーム色用紙」になじむ色合いの修正テープ。「こだわりの手帳づくり」にぴったりのアイテム。1.手帳やノートの「クリーム色用紙」に合わせた色のテープを新開発。修正箇所の白浮きを抑えて目立たない仕上がりに。2.愛用の手帳・ノートの罫線や、手書きの文字サイズに合わせて選べる4種類のテープ幅。3.超コンパクトな本体で持ち歩きにも便利。落ち着いたカラーリングにゴールドの印刷がポイント。
材質PS・ABS・POM
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体=58×15×26
商品タイプ本体(使い切り)
きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。
テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。
回転式保護キャップ付。
テープ長さ(m)10
材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸
タイプタテ引き
種類詰め替えタイプ本体
エコマーク認定認定
テープ地色白
商品タイプ本体(詰め替えタイプ)
エコマーク認定番号17 112 269
繰り返し・詰め替え対応
コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。小さいのに使いやすいタテ26×ヨコ71ミリのコンパクトサイズ。厚みは持ちやすく、安定性の高いワイドボディ。ヘッドが紙に水平に密着し、密着不良を起こさないよう、手ブレ(接触角)を補正する可動式のヘッド。開閉式ヘッドカバーで収納時のヘッドを保護します。(使用中はボディに固定できます。)。精密逆転防止機構でテープのたるみ、戻りを防止します。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
仕様使いきり・コンパクトタイプ、開閉式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド、巻き取りボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
質量(g)11
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)73×27×17
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 013
クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!
紙厚(mm)0.21
紙質クラフト紙
坪量(g/m2)179
ラベル厚(mm)0.11
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。
材質紙
極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色茶褐色
目盛なし
ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に!
紙厚(mm)0.22
紙質クラフト紙
坪量(g/m2)182
ラベル厚(mm)0.13
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状四角
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)8
仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
質量(g)15
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 012
こんなお得な商品も!
修正テープ
モノタロウ
¥129
税込¥142
微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。
エコマーク商品
材質(本体)再生プラスチック使用率86%
質量(g)26/個
タイプ使い切りタイプ
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 011
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
材質先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16
商品タイプ本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。
テープ幅(mm)2.5
テープ長さ(m)4
仕様使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付
材質再生スチロール樹脂
質量(g)10
全長×幅W×厚さ(mm)61×26×13
商品タイプ本体(使い切り)
修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>専用の替えテープです。
材質テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸
種類詰め替え用テープ
テープ長さ(m)10
エコマーク認定認定
テープ地色白
商品タイプ詰め替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 270
繰り返し・詰め替え対応
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。
材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類)
テープ長さ(m)7.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13
商品タイプ本体(使い捨て)
「いつものペン」のような使い心地。スリム と なめらか を追求した修正テープ。<特長>。1.スリムを追求 「ペン型形状」。2.ペンや筆のような紙面フィット 「クッションヘッド機構」。3.不慣れでも 最後まで快適「ファインキーパー」。4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。5.ブレない使用をサポート「ミニローラー」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24
テープ長さ(m)6
商品タイプ本体(使い切り)
テープ幅(mm)5
入数(個)1
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途バッグや小物作りに
材質アクリル
幅(mm)25
長さ(m)1.5
関連キーワード