物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式吊り下げ
材質アクリル
仕様フチ色両面表示
質量(g)490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番106-1742
材質表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)13
タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネットでどこでも表示
用途販促用ポップ吊り。工場、倉庫の掲示物、安全表示、ロケーション表示に。
材質ABS、マグネット、スチール
パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
材質表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)
仕様A4用紙差込式
セット内容本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1
質量(kg)3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)340×238×1140
外径(Φmm)238
寸法(縦×横)(mm)【差込板】210×297、【表示部枠】350×340、【透明板寸法】220×300×1厚(2枚)
ベース鉄ウェイト
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様Φ5mm穴上2
材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法吊り下げ
表示内容倉庫
材質アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様粘着剤付き
寸法(mm)80×240×3
印刷片面印刷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
材質スチール、ナイロン
高さ(mm)1350~2300
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マグネット部分が270度可変しますので、縦置き、垂直での貼り付けが可能です。
用途工場、倉庫の掲示物、安全表示、ロケーション表示に。
材質スチール、ABS、クロームメッキ、ポリカーボネート
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
主な用途安全区分け表示
特性強力な粘着剤、剥がしやすい
寸法(mm)400×H300~550
色クロームメッキ
ベース部(mm)135×135
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
取付ステッカー
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.45
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)30
縦(mm)300
横(mm)255
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-9103
材質/仕上ポンジ
質量(g)50
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法幟ポール固定
表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ
チチ幟ポール固定用:8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。
仕様面ファスナー付
寸法(mm)605×850
材質/仕上ビニールターポリン
質量(g)250
取付方式プラバーやコーンバー、単管等に
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番820-2426
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
質量(g)300
穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定認定
表示内容フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様裏面粘着
寸法(mm)300×90×50
厚さ(μm)306+-5
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池リチウム電池 CR2477 1個
測定要素温度 湿度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)10(20℃)
希釈剤016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22
危険物の性状非水溶性
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
材質ペットフィルム
質量(g)80
厚さ0.16mm
粘着剤アクリル系
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
定格電圧(V)DC24
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
最大消費電力(W)2
最大電流(mA)40/線
漏れ電流(mA)最大0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35
質量(g)90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
仕様一液型水性つやけし
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
希釈率(%)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。
材質ポリカーボネイト
仕様ステッカータイプ
厚さ(mm)0.76
入数(枚)10
サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50
反射シートなので暗い場所でも使用できます。
用途注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番359-6495
材質ABS樹脂
厚さ(mm)1
材質/仕上反射シート、ABS樹脂
色白
取付粘着テープ
質量(g)46.5
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容倉庫内 禁煙
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)150×100
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)266×50
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.14MB)
ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
RoHS指令(10物質対応)対応
●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×19
精度±0.5℃
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラインテープ 厚手タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ