282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸入り、防炎 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 透明 タイプ帯電透明 透光率(%)88
1セット
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5 重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所屋内、屋外兼用 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン イエロー 機能糸入り、防炎、防虫 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ) 透明 タイプ帯電透明 透光率(%)88
1セット
75,980 税込83,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
11,300 税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン 材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工) 生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,600 税込11,660
10日以内出荷

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2)200 耐候年数(年)約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)。軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。
トラスコ品番507-7068 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.3 長さ(m)3 ハトメ数24 耐熱温度(℃)-30~120 透光率(%)0
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷

透明 材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル 形状ビニールカーテン ハトメピッチ(cm)45
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)ビニールカーテン
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。防炎ラベル付き(日本防炎協会、消防庁認定品)。制電防止機能付きでホコリが付きにくいシート冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性に優れ、季節による硬化変化が少なく柔軟性にも優れています。
用途工場・倉庫などの防風、防雨、防塵対策などに。 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.3
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.36 半透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)460
1枚
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番100-7851 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)12
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

1個
299 税込329
欠品中

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
299 税込329
欠品中

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷

倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)395 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)82
1枚
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

9L07-AS D25交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25交叉レール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 寸法L(mm)1000 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)282 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7204 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷

ニューデラック用のカラビナランナーです。工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます。省エネ効果も高めます。
1個
799 税込879
当日出荷