63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 呼称(mm)110 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)110 全長(mm)59.3 つる径(Φmm)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

付属品カギ 3本 材質 仕上細槌目調ブラック
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム 材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ 材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-31 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 調整範囲(mm)50
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番64-2296-33 ツル径(Φmm)7.14
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠 種別個別キー 付属品キー2本 材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体)真鍮 シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7424 材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様5桁ダイヤル可変式 種別ワイド5桁ツル長 材質鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm)約149 タイプ5段 つる径(Φmm)約7 本体幅(mm)約65 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

WAKI(和気産業)切れまチェーン
SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ) 使用荷重(kg)250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8 つる径(Φmm)7 材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス 材質(本体)真鍮 仕上真鍮×クローム シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。キー3本付。物置・倉庫などに。
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵2本 材質/仕上本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペアキーボックス WAKI(和気産業) 動画あり
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロックダイヤル式 材質(ツル)ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー 質量(g)81 コード長さ(cm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式 取扱説明書(1.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

大一鋼業EZマーキー
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 赤・橙・緑・青・白 セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白) 材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー 質量(g)24
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 6色 セット内容アソート6色(赤・紫・橙・緑・青・白) 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P. 質量(g)31
1パック(6個)
209 税込230
当日出荷

ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)28
1個
599 税込659
当日出荷

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P. 質量(g)5
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。
用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC 容量1個
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:ウレタン樹脂、リング:鉄 質量(g)15
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに 付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット 質量(g)150 ロックダイヤル式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:アルミニウム、リング:鉄 質量(g)19
1個
489 税込538
当日出荷

伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス 質量(g)93 チェーン長(mm)110
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。 軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)26
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー 質量(g)72 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
欠品中

クリップとネームホルダーを併せた商品で、中紙には水濡れや破れに強いストーンぺーパーを使用しています。 また、服のポケットなどに手軽にはさむことができるので、会議室等の鍵に最適です。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 3色 材質本体部:ナイロン樹脂、中紙:ストーンペーパー、金具スチール 質量(g)30
1パック(3個)
219 税込241
当日出荷

コンパクトで本体も360°回転する為、従来の物より使いやすくなっております。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、伸縮部:ナイロン 質量(g)36 コード長さ(cm)90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに 質量(g)約300 本体寸法(mm)75×35×95 ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。 鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体・チェーン・リング:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)42 チェーン長(mm)70
1個
499 税込549
翌々日出荷

関連キーワード