あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質OP
厚さ(mm)0.04
タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
粘着面(mm)25×40
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-9435-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
規格口径約6×長さ210mm
入数(本)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
規格口径約6×長さ210mm
入数(本)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
フィルムが薄いので、柔軟性・伸縮性に優れています。防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着材/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
規格口径約6×長さ210mm
入数(本)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
直径12mmの太口ストロー。タピオカが入ったドリンクなどに。ストローの先が斜めカットされてとがっているので、フィルム包装の蓋のドリンクに便利です。個包装なしの形態です。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
直径(Φmm)12
規格12×18
外装なし
入数(個)130
商品タイプストレートストロー
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。植林を利用しているので環境にやさしく、エコ。
材質植林材、OPP
長さ(mm)203
タイプ元禄箸
ディスポタイプのふき取りシート。50×30cmの天然素材の超大判シート。個包装(耐熱フィルムの為、ホットボックスで温めて使用可能)。フェイス・ボディ兼用。冷やして夏場の使用にもおすすめ。
仕様●材質(不織布):スパンレース/天然成分100%(パルプ55%(±5%)・レーヨン45%(±5%))●主成分:水、消臭・除菌剤(安定二酸化塩素、界面活性剤を主成分にした専用薬液)●サイズ(1枚)500×300mm●入数:1袋(50本入)●ケース入数:1ケース(9袋入) ※価格は1袋あたりの価格です。
アズワン品番67-2484-05
1袋(50本)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。業態を選ばないシンプルな無地タイプです。
長さ(mm)240
タイプ天削箸
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)4.5
包帯種類弾性包帯
200組のティッシュが80個入っております。フィルム包装のゴミ捨て簡単ティッシュでございます。
1箱(80個×200組)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)9
包帯種類弾性包帯
タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途一般的な包帯処置
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)9
包帯種類伸縮包帯
天然素材を使用し織り上げた一般的な伸縮包帯です。約2.5倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途一般的な包帯処置
材質綿、レーヨン、ポリウレタン
長さ(m)9
包帯種類伸縮包帯
150組のティッシュが100個入っております。フィルム包装のゴミ捨て簡単ティッシュでございます。
FSC認証認定
FSC認証番号C010952
1箱(100個×150組)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
横幅133mmのコンパクトティッシュが12個入っております。フィルム包装のゴミ捨て簡単ティッシュでございます。
1パック(12個×200組)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
精練漂白(無蛍光)し、清潔感のあるホワイトカラーに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定。圧迫治療など
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
伸縮率(倍)2
包帯種類弾力包帯
特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
未漂白の縦糸と無蛍光漂白された横糸を使用しやわらかい色合いに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
伸縮率(倍)2
包帯種類弾力包帯
cottaオリジナルのラッピングOPP袋です。お菓子の小分けに便利なサイズで中身の見えるフィルムタイプ。個包装の焼き菓子が2~3個入ります。
材質マットOPP
幅(mm)150
高さ(mm)230
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピングOPP袋です。お菓子の小分けに便利なサイズで中身の見えるフィルムタイプ。個包装の焼き菓子が3~4個入ります。
材質マットOPP
幅(mm)180
高さ(mm)260
1セット(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺しゅうする成分を使用していません。使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。
仕様●種類:M●規格:20cm×28cm●内容量:1ケース(1枚/100袋×8箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。
アズワン品番65-9493-72
1ケース(8箱×100袋)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。製造日と使用期限表示付きです。アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。
仕様●種類:L●規格:28cm×28cm●内容量:12箱(1枚/50袋×12箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。
アズワン品番65-9493-73
1ケース(12箱×50袋)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
柔らかいスポンジ製のボールとラケットがセットになった「フライアップテニスPOP」です!ポップなカラーでラケットは厚手のフィルムが張ってあります!個包装されておりますので、景品などにもおすすめです。
寸法(mm)90×100×25
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
抗菌、抗ウイルス、消臭に効果があり、10年の長期保存が可能な凝固剤5つのポイント5菌種で抗菌効果を確認:3ヶ月後まで抗菌効果が持続1 新型コロナウイルス不活性化効果を確認:4時間接触で、99.84%の不活化2 消臭効果が3ヶ月程度持続3 皮膚刺激及び腐食性、経口毒性なし4 通常保管10年の品質保証:アルミラミネートフィルムで紫外線をカット材質本剤:陽イオン性界面活性剤含有 抗菌・吸収性樹脂個包装袋:アルミラミネートフィルム消臭・抗菌効果で感染対策、環境配慮した収納袋排泄物のにおい成分でもあるアンモニアを主とした4 種類のガスで除去性能評価試験を実施、24 時間以降も無臭に近い状態が続く結果が得られました。また処理袋に含まれる薬剤の抗菌力により、黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌の増殖を防ぐ、強力な抗菌力が証明されました。丈夫で透けない処理袋(黒)地球環境に優しい再生LLD- ポリエチレン製。一般的な袋より黒色が濃く、袋の厚みもあります。利点1凝固剤の成分の吸水ゲルは紫外線に弱く、日光下に放置すると分解・離水しますが、袋の厚みと濃黒色でそれを防ぎます。利点2収納された内容物は見えず、厚みと強さで破損から守ります。材質:再生LLD- ポリエチレンサイズ:約60×65cm 厚さ30ミクロン取扱説明書は5カ国語対応日本語をはじめとした、英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5カ国語対応取扱説明書。
寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)
質量(g)7(凝固剤)
厚さ(μm)30(処理袋/黒)
使用可能回数30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178
マチ(mm)240(収納袋/白)
材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)
セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚
質量(kg)約3.4(セット箱)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ