高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
関連キーワード