上皿天びん 校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)9日以内出荷
高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーションユーザーマネジメント機能PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス耐薬品性に優れたフルメタルハウジング