同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
一般校正証明書付き
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書一般校正
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書JCSS校正
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
防塵防水性能IP65(計量部)
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)
標準付属のケーブルと付け替えて使用
対象機種GC
長さ(m)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
仕様USB TypeA - TypeC
対象機種AX-TB300
長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
本体ホルダとケーブルホルダのセットで、余分なケーブルもすっきり収納することが可能
仕様AD-8561-MIシリーズ本体ホルダ、ケーブルホルダのセット
対象機種GC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)380
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法H(mm)118
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー
AD-8561-MI05-JAには標準付属
対象機種AD-8561-MI04-JA / AD-8561-MI05-JA
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
翌日出荷
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g
付属品取扱説明書、ACアダプタ
種類分析電子天びん
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)
本体質量(kg)約6
外形寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)249
サンプル数(個)10、25、50または100個
外形寸法H(mm)327
計数可能最小単重(g)0.0001
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01
感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
計量皿形状丸
ひょう量単位mg
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)90
仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)約8.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)442
外形寸法W(mm)217
サンプル数(個)10、25、50または100
外形寸法H(mm)316
消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプベーシック型
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)326
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
外形寸法H(mm)171
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
一般校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書一般校正
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
JCSS校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書JCSS校正
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
関連キーワード