Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。
高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。
二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。
軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。
ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
硬度(刃先)HRC50~62
切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)255
質量(g)380
切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。
全長(mm)約250
質量(g)約320
切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
タイプミニ
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ。ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替。軽量・コンパクト。握りやすいハンドル開き幅
全長(mm)230
質量(g)360
切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル
寸法(mm)250×63×25
質量(g)400
切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで
刃部硬度HRC 60-62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途板金や設備、内装の材料切断に。
トラスコ品番261-5556
全長(mm)228
色赤/黒
切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下
刃先ストレート
1丁
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
【収納に便利!倍力Wカッター 専用革製ケースが登場!】。土牛 倍力Wカッター に適合する専用皮ケースです。軽量素材で耐久性抜群!
全長(mm)約250
仕様耐久性抜群、軽量素材
適合土牛 倍力Wカッター
質量(g)約75
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。
下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。
ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。
仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドル
トラスコ品番215-2873
全長(mm)250
質量(g)320
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様太枝鋏
材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP
全長(mm)610
質量(g)600
刃長(mm)53
使用目的枝切用
切断対象枝
アズワン品番4-4896-02
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
高級フッ素加工でヤニがつきにくい
用途LP-450用の替刃
材質高級炭素刃物工具鋼
表面処理高級フッ素加工
適合品番LP-450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
倍力効果で楽に切れる強力太枝切。軽量400gで持ち運びもらくらく。刃厚15%増で強度アップ。経済的な替刃式。軽量で頭上の作業でも疲れにくいのでブドウ畑の剪定作業等に
用途太枝切
全長(mm)400
質量(g)400
刃長(mm)43
材質(グリップ)PP
使用目的切
切断対象太枝
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工
材質(ハンドル)PA+GF
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。
パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
全長(mm)230
質量(g)360
切断能力(mm)鉄板1.4
切断能力(mm)ステンレス1
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!。切替スイッチ付き。パワーモードで切断力UP!!。驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
性能ステンレス 1.0mm 鉄板 1.4mm アルミ 2.0mm
全長(mm)230
質量(g)360
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)590
質量(g)766
1個
¥3,588
税込¥3,947
欠品中
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール
アズワン品番68-1822-09
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.15
使用目的枝切
全長(cm)60
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.4
使用目的枝切
全長(cm)75
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.4
使用目的枝切
全長(cm)75
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
切断能力直径20mm
全長(m)1.9/2.88
仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様
刃長48mm
材質(柄部)アルミダイカスト
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌々日出荷
硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに。上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット。少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。通常の3倍の力を持つ切断力。2019年度レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー
材質プラスチック、鉄
質量(kg)1.29
使用目的枝の切断に
切断対象枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4
刃型アンビル型
最大切断径(Φmm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ