家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別転倒防止ストッパー
陳列商品の前倒れを防ぎます。
材質スチール
寸法D(mm)300~400
家具の転倒防止に効果があります
半透明タイプで目立ちにくいです
タンスや食器棚の下に入れてご使用ください
自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー樹脂
前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。
用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品
材質PET 厚み2mm
色クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287
適合サイズA4
1セット(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。
用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー
材質軟質塩化ビニール
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
¥719
税込¥791
当日出荷
簡単設置で家具のグラツキ・転倒・ズレを防止します
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
目立ちにくい半透明タイプです
衝撃吸収性抜群のウレタンエラストマー製です
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンエラストマー
寸法(mm)12×60×50
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別転倒防止ストッパー
寸法(mm)12×50×900
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チラシやカタログの前倒れを防ぐクリアプレートです。A4サイズのカタログスタンドにピッタリです。透明の為、チラシやパンフレットを隠すことなく見せることが可能です。
用途カタログスタンド等のチラシの前倒れを防ぐ
材質硬質PET 1.0mm厚
色クリア
入数(枚)1
外寸(mm)250×210
使用可能用紙サイズA4
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。壁とボードを固定する金具。(倒れ防止)
付属品プレート壁用×1、板用×1、ピン×8、ビス×2
材質スチール、ニッケルメッキ
棚板間隔(mm)パネル:約94
アズワン品番65-1331-49
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯
材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)
質量(g)150
タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒
寸法W112 H70 D23
スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン
出力10mW以下
角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135
音量約90dB/1m
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆(ia)
電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)
タイマー設定倒れ検知タイマー
検知方式送信機:防爆・防滴型転倒
表示灯(赤色LED)送
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度
材質PVC
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない。2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です。光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可。畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】
材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
用途地震対策製品
材質非移行性オレフィン系エラストマー
寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000
色クリア
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない 2リットルのペットボトルを4本設置可能、追加の重し対策が不要です。板面:チョーク&マーカー&マグネット可。畳んで収納もできる。木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
敷くだけで背高家具が倒れにくくなる。
用途本棚、食器棚、タンス等の家具に。
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー
帯電防止の半透明なポリスチレン製で、希酸・水溶液・アルコールに耐性があります。倒れにくいフラット底です。
材質PS
倒れかけた花でもラク~に取り付け。リングを開いて花を囲って支柱の固定金具に差し込むだけ。
材質(本体)鉄(二重焼付)
ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。
トラスコ品番257-2247
セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書
材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤
アズワン品番65-2059-35
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
スタイリッシュなデザインで空間に自然に溶け込みます。
クランプで固定するため、倒れる心配がありません。
透明シート(塩化ビニル)は簡単にとりは辻、アルコール消毒が可能です。
弾力があるため、ぶつかっても安全です。
新潟県燕三条地域の「ものづくり」を生かした熟練の技術とデザインの【Made in 燕三条】
用途飲食店での向かいの席や隣の席との間仕切りに。受付業務、会議やミーティング、商談などの対面時や、隣のデスクとの仕切りなどに。
付属品飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、クランプ金具(鉄、クロムメッキ処理)×2個
タイプクランプ式フロントタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
適合サイズ(mm)10~35(机厚さ)
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに
仕様転倒防止用バンパー付き
材質硬質ガラス
目盛あり
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用)
付属品固定ネジ×3
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約530
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V/15A/1500W
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り下げ ネジ留め
使用地区日本(海外使用不可)
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ紐付
色ブラウン
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)33
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
コンセント個数6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
アース端子なし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。
用途受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。
入数1台
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。
自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。
アルコール除菌も可能です。
頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。
自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
公差(mm)±1
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。出湯レバーを押しながら注ぐタイプなので、倒れた時にお湯がこぼれにくいです。※保温機能はありません。
容量(L)約1.0
寸法(mm)220×145×220
質量(g)約820
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100-900W
コード長さ(m)約1.1
機能コードレス、転倒湯漏れ防止
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ