値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
材質透明スチロール樹脂
仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質アクリル1.5mm厚
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質ペット樹脂(1mm厚)
サイズL型
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
材質アクリル
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色クリア
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
材質アクリル
10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
エコマーク認定番号17 112 244
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
関連キーワード