薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1
寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
¥373
税込¥410
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)250×250
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)150×125
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。
材質セルロースアセテートフィルム
直径(Φmm)90(目盛板付)
アズワン品番64-8364-95
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。
偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着なしタイプ。
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)20.5×20.5×0.1
厚さ(mm)0.28
1枚
¥782
税込¥860
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。
セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
1セット
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
薄目のシートなので、はさみで切ることができます。
お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます!
旅行先の風景を移すために!
事件事故を鮮明に録画!
あおり運転やあおられ運転を確実に録画!
様々なシチュエーションを映し込むために必要です。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には片面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着ありタイプ
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)5.5×5.5×0.1
厚さ(mm)0.32
1枚
¥191
税込¥210
当日出荷
フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。
紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!!
耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。
サングラスは苦手という方にもオススメです。
分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート
本体質量(g)135
寸法355m×130mm
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET
厚さ(mm)0.05
仕様格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
透過率(%)30
耐熱温度(℃)60
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品使用説明書
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ
質量(kg)7
総合倍率40~400×
照明装置LED照明(3W 白色)
ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付
対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S)
コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置一軸粗微動ハンドル
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)
付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)
寸法(mm)213×280×445
質量(kg)約10
タイプ三眼
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン
ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付
接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター
対物レンズPlan、4×、10×、40×
鏡筒形式三眼(Cマウント)
焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)
寸法(mm)210×263×510
質量(kg)約10
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン
接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り
対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)
焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍
仕様台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)約100×80×70
質量(g)約105
口径(mm)30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-I(直視式)
レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
鏡筒長(mm)85
鏡筒径(mm)40
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-ⅡD(台付き)
レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式
種別POK-ID(台付き)
レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45×
付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本
タイプ三眼
照明装置3W落射LED照明 透過LED照明
ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付
接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明
ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能
焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル
型式MT-93
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×
仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー
種別MT-90
寸法(mm)約180×290×360
質量(kg)約3.7
照明白色LED(調光式)
ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)
対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー
型式MT-94
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
62日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
62日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ