薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1
寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)150×125
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)250×250
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。
偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着なしタイプ。
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)20.5×20.5×0.1
厚さ(mm)0.28
1枚
¥782
税込¥860
当日出荷
薄目のシートなので、はさみで切ることができます。
お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます!
旅行先の風景を移すために!
事件事故を鮮明に録画!
あおり運転やあおられ運転を確実に録画!
様々なシチュエーションを映し込むために必要です。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には片面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着ありタイプ
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)5.5×5.5×0.1
厚さ(mm)0.32
1枚
¥146
税込¥161
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET
厚さ(mm)0.05
仕様格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.76
寸法(mm)300×150
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート
本体質量(g)135
寸法355m×130mm
フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。
紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!!
耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。
サングラスは苦手という方にもオススメです。
フィルムを通して豆球などの点光源を見るとイラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
寸法(mm)50×50
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC
寸法(mm)156×60×22
透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下
科目理科
1個
¥155
税込¥171
欠品中
レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他
質量(g)28
寸法(cm)(約)15×4×4
度数度無し
関連キーワード