33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質赤外偏光子で、優れたスループットを持っています。KRS-5製で、幅広い波長をカバーします。各種FT-IRアクセサリーと組み合わせて使用可能です。
仕様波長範囲(μm):2.5~25、偏光率(μm):2.5/>80%、3~25/>95%、消光比(μm):2.5/<2×10^-2、3~25/<1×10^-2 材質KRS-5 寸法(mm)50×18.5×77 アズワン品番3-229-01 直径(mm)Φ35(有効径Φ25)
1個
449,800 税込494,780
32日以内出荷

直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1 寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
373 税込410
当日出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機偏光子ホルダー
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
1個
10,980 税込12,078
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス偏光板
偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。
材質セルロースアセテートフィルム 直径(Φmm)90(目盛板付) アズワン品番64-8364-95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F 材質プラスチック 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)150×125
1個
500 税込550
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm 材質プラスチック 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)250×250
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1% 材質トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm)0.55±0.05 寸法(mm)300×210 入数(枚)1 透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性アルコール ケトン類 偏光率(%)>99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプスクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
□40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を□40ステージに取り付ける場合にも使えます。
仕様【<変換スペーサー (SP-113N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-74
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

シグマ光機変換スペーサー
□40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。
仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-75
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

シグマ光機変換スペーサー
X軸ブロックステージ(TASB-15*)やX軸ネジ送りステージ(TAS-15*)の超小型ステージを□25ステージに取り付けるためのスペーサーです。超小型ゴニオステージ(GOH-15)や傾斜ステージ(AIS-25B)、サンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)も取り付けられます。
仕様【<変換スペーサー (SP-135)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-87
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に 質量(kg)1.1 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。レンズや偏光子などの薄い素子を光軸上に近接させて配置する場合に使用します。64mmの間隔に3つまでΦ20mmポストスタンドを配置することができます。ベースプレートには底があるので、光軸高さは5mmかさ上げされます。ポストスタンドより幅が2mm短いので、素子の近接させてもベースプレートが干渉することはありません。ポストスタンドは側面からセットボルト1~2ヶ所で固定します。4方向にセットボルトが付いているのでどの方向からでもアクセス可能です。
アズワン品番61-6988-38
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷


クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,273 税込2,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
800 税込880
当日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32×0.706(RMS) 視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22 絞り× オートフォーカス×
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
ねじの種類W26×0.706 視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22 絞り× オートフォーカス× 仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32X0.706(RMS) 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32X0.706(RMS) 絞り× オートフォーカス×
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLN-BDPは色収差を高レベルで補正した明暗視野及び偏光観察用プランセミアポクロマート対物レンズです。偏光観察やDIC観察で高性能を発揮するレンズです。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:、Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:○、蛍光 (B, G励起):○、UV蛍光 (365 nm):○、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W26×0.706 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス×
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W26X0.706 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス対応
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32×0.706(RMS) 視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5 絞り× オートフォーカス W.D.(mm)0.35 NA(開口数)0.95
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)