強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
旋回半径(mm)68
ストッパーストッパーなし
取付け方法差し込みプラグ
取付高H(mm)95
偏心E(mm)29
軸長L(mm)52
材質(表面)スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)21
許容荷重(daN)40
軸径T(mm)Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)19
関連キーワード