カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「偏芯軸」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン タンガロイピンタンガロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
偏芯軸 住友電工ハードメタル偏芯軸住友電工ハードメタル
899税込989
1個
当日出荷
用途SEC-30 型バイト用適合ホルダETGNR1212ETGNL1212
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏芯ハイトシリンダー ナベヤ偏芯ハイトシリンダーナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
熱処理HRC60±3材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
スクリューロック スーパーツールスクリューロックスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
クランク軸 HAKKO(白光)クランク軸HAKKO(白光)
449税込494
1個
16日以内出荷
トラスコ品番848-2998
クルトガアドバンスアップグレードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆)クルトガアドバンスアップグレードモデル 0.5mmuni(三菱鉛筆)
959税込1,055
1個
当日出荷
『アドバンス アップグレードモデル』には、キレイな文字が書けるシャープ『アドバンス』と同様に、書くたびに芯が回転してトガるWスピードエンジン、精巧に加工した金属パーツ、筆記時の芯折れを防ぐパイプスライド機構に加え、デザイン性のあるスタイリッシュなパンチンググリップを採用しました。 商品特長】 精密な金属加工のパンチンググリップで滑らかな握り心地を実現 高級感漂う、精密なパンチング加工の金属製先軸は、グリップ部分にパンチ孔があり、筆記時に指をあてるグリップのガイドとしての役割も果たします。先軸のパンチ孔や口金との継ぎ目は引っ掛かりがなく、指当たりの良い軸塗装で、滑らかな握り心地を実現しています。 安定感のある低重心設計と高級感あふれるスマートなデザイン/先軸と口金は金属製のパーツを使用することで、安定感がある低重心設計となっています。 先軸は少し丸みを帯びた形状で持った時に手にフィットします。後軸は極力スリムに絞り、スマートな印象に仕上げました。 これまで、自動芯回転機構を搭載したシャープは、機構の動きが見えるデザインでしたが、今回はあえてWスピードエンジンの機構の動きは見せず、金属製のパーツの持つ安定感や高級感を主軸にした軸デザインに仕上げました。 シャープ『アドバンス』の特長 シャープをよく使う学生の「文字をキレイに書きたい」「芯先の偏減りや芯折れを気にせずに、勉強に集中したい」というニーズに対応した、文字の濃さも太さも変わらない「キレイな文字が書けるシャープ」です。 『クルトガ スタンダードモデル』と比べて2倍速く回る20歯のギアを使用した自動芯回転機構「Wスピードエンジン」は、芯先が「偏減り」しやすい、字画が少なく1画の線が長い文字(カナや英字)でも、均一な描線を書くことができます。また、2Bなどの濃く軟らかい芯を使用した場合も、通常のシャープと比べて文字がつぶれずにはっきりと書くことができます。 精巧に加工したパーツを使用しているため、クルトガ特有のペン先の振動が抑制され、筆記感が安定します。さらに、芯先を先端パイプから出さなくても筆記可能なスライドパイプが筆記時の芯折れを防ぎます。これにより『アドバンス』は筆記途中に芯が折れて集中力が途切れてしまう、ノートが汚れるなどのストレスを感じることなく筆記することが可能で、テストや授業など、集中を持続させたいシーンでの使用にもおすすめです。
芯径(mm)0.5方式ノック式繰り返し・詰め替え対応
カムスクリュー イマオコーポレーションカムスクリューイマオコーポレーション
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
ジェットストリームEDGE3 uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3uni(三菱鉛筆)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら 単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。 後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ ルを一定の場所から出すことができます。 同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状 をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ ペン先に向かって出てくることを可能にしました。 デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径 0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂質量(g)17.2シリーズジェットストリーム方式回転式機構回転繰り出し式インク色黒、赤、青先端ボール径(mm)0.28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
偏芯マグハイトブロック ナベヤ偏芯マグハイトブロックナベヤ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト材質SS材RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル カム クランプ イマオコーポレーションスパイラル カム クランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
クランプピン用偏心シリンダー ナベヤクランプピン用偏心シリンダーナベヤ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質SUM22L公差(A)H7、(B)hg、(E)H7表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACOSPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)KITACO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
GROVE-バイブレータ Seeed StudioGROVE-バイブレータSeeed Studio
789税込868
1個
5日以内出荷
携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。 実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
センタリングバー フジツールセンタリングバーフジツール
8,898税込9,788
1本
当日出荷
汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番239-8117材質全長(mm)80質量(g)60シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)10繰返し精度±2μm適正回転数(min-1)450~600
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
偏芯軸 HAKKO(白光)偏芯軸HAKKO(白光)
169税込186
1個
16日以内出荷
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ切替型
スマートケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
899税込989
1個
3日以内出荷
適合ホルダETGNR/L2020-K33ETENN2020K33ETXNR/L2020K33
フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
47,980税込52,778
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BB-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ