3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライデスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します。 昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。 昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。 昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。 昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 天板メラミンは白色を採用。オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板脚フレーム・リフティングコラム・ケーブル口/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターなし フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 荷重(kg)【中心】50 組立時間60分 グリーン購入法適合 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3.2 天板部均等耐荷重(kg)80 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】622.5~1272.5(アジャスター使用時)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50) 付属品ケーブルタイ・アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m)3 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)700~1150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3
エコ商品
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.9×310 質量(kg)40.4 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)空転時:53.9 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4 細断寸法(mm)4.0×40 最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙) オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷