キャッチコピー:アイボリークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:アイボリークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、アイボリークレイ100g×1、ヒートン×1
材質シリコン、真鍮、でんぷん他
寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ヒートン:7×15
1セット
¥591
税込¥650
5日以内出荷
キャッチコピー:ファンシークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:ファンシークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、ファンシークレイ50g×2、ヒートン×1
材質シリコン、真鍮、でんぷん他
寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ファンシークレイ包装:86×126×11、ヒートン:7×15
1セット
¥410
税込¥451
5日以内出荷
屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現。合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック。アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー。コーディネートしやすいデザイン。施されたロゴがおしゃれな傘マーク
材質ソール/合成底
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)合成皮革
標準質量(g/片足)163/24cm
機能屈曲性、軽量
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
色透明
質量(g)440
最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
翼の形をしたアンブレラマーカー。傘の取り違えや盗難を防ぎたいときにおすすめです。例えば、会社や学校、コンビニなど大勢の人が利用する傘立てを利用する際、自分の傘が探しやすくとても便利です。色はカラフルな5色展開。
用途二方向に伸びた翼を使う事で、傘をちょっと置きたい時に、イスやテーブルに立て掛ける事ができます。
グリーン購入法適合
昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
幅(mm)20
長さ(m)1
材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140
横(mm)70
仕様ワンタッチ式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ長傘
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」
新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。
用途【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに
【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに
【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに
【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きに
タイプシングル
材質(軸)PP
材質(キャップ)PP
材質(尾栓)PP
入数1本
商品タイプ使い切り本体
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現。合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック。アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー。コーディネートしやすいデザイン。施されたロゴがおしゃれな傘マーク
材質ソール/合成底
形状ローカット
色シルバー
材質(アッパー)合成皮革
標準質量(g/片足)163/24cm
機能屈曲性、軽量
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード