傘布の先を少し折り、ツユ先を縫い付けて下さい。縫い付けたツユ先を骨に差し込み完成です。
材質亜鉛ダイカスト
規格Φ3.0mm
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
サイズ6mm
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
色ブラック
サイズ6mm
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
破損した石突きを取り外してください。新しいものを回して取り付けて完成です。
材質ポリプロピレン
色シルバー
規格平型 6mm
1パック
¥189
税込¥208
5日以内出荷
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
破損した石突きを取り外してください。新しいものを回して取り付けて完成です。
材質ポリプロピレン
色黒
規格普及型 6mm
1パック
¥169
税込¥186
6日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
親切な修理マニュアル付きです。
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
セット内容三ツ爪(小):1個/四ツ爪(小)(大):各1個/間接爪(親骨用):1個/間接爪(受骨用):1個/石突き 平型・シルバー(6mmネジ用):1個/石突き 長傘用・黒(8mm芯棒用):1個/石突き T型・黒:1個/つゆ先・ブロンズ(内径 約3.0mm):4個/つゆ先樹脂・黒(内径 約2.8mm):2個/針金 約10cm:1本/ハトメ5.5mm・4.5mm:各2個/修理マニュアル:1枚
材質三ツ爪、四ツ爪、間接爪(親骨用・受骨用)、針金・ハトメ/鉄石突き(平型・長傘用・T型)、つゆ先樹脂/PPつゆ先(ブロンズ)/亜鉛ダイカスト
色黒
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
破損したベルトを取り外して下さい。新しいものを元の位置に縫い付けて完成です。
材質ポリエステル(黒)/ビニール(半透明)
色黒&半透明
規格黒&半透明 6mm
1パック(2個)
¥259
税込¥285
4日以内出荷
カーボン調折りたたみ傘型サンシェード。パッと開いて簡単セット!。収納に便利なバンド付き、収納袋付き!。強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!。車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!。傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!
材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステル
色ブラック
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
折りたたみ傘型サンシェード。パッと開いて簡単セット!。収納に便利なバンド付き、収納袋付き!。強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!。車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!。傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!
材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステル
色シルバー
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
角度公差(度・分)0/-30'
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
スヌーピーデザインの折りたたみ傘型サンシェード。パッと開いて簡単セット!。収納に便利なバンド付き、収納袋付き!。強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!。車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!。傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!
材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステル
色グレー
艶消しグリップ。傘の先端が出ていないので傷つきにくい。丈夫な10本骨。傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置。折りたたんでコンパクトに収納可。ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない
付属品収納袋
材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄
色ブラック
サイズフリーサイズ
本体質量(g)約350
本体寸法(cm)約130×70
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
猫のシルエットがかわいい折りたたみ傘型サンシェード。パッと開いて簡単セット!。収納に便利なバンド付き、収納袋付き!。強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!。車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!。傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!
材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステル
色アイボリー
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0989
関連キーワード
1
2
3
次へ